Schneider Electric - PanelSeT - Armoire polyester 1500x750x320 - IP65 Ral 7035 - NSYPLA1573G
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
qualité du matériau - polyester (PET)
largeur - 750 mm
hauteur - 1500 mm
profondeur - 320 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606480774799
Réf. Sonepar
01887077479
Réf. Fournisseur
NSYPLA1573G
Marque
Schneider Electric
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyester (PET)
largeur:
750 mm
hauteur:
1500 mm
profondeur:
320 mm
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP65
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
finition de la surface:
non traité
numéro RAL:
7035
indépendant:
Non
modèle mural avec prise au sol:
Non
montage mural:
Oui
modèle angulaire:
Non
encastrement intermédiaire:
Non
à coupler/juxtaposer:
Non
avec cadre/support de montage:
Non
plaque de montage réglable en profondeur:
Non
encastrement mural:
Non
fixation sur mât:
Non
nombre de portes:
1
nombre de serrures:
1
adapté à un montage métrique:
Non
adapté à un montage extérieur:
Oui
toit incliné:
Non
finition CEM:
Non
avec porte à hublot:
Non
avec porte de ventilation:
Non
avec porte arrière:
Non
Degré de protection (NEMA):
13
charge max. autorisée de l'armoire selon IEC 62208:
1697 N
charge max. autorisée de la porte selon IEC 62208:
324 N
charge max. autorisée de la plaque de montage selon IEC 62208:
1138 N
avec porte:
Oui
avec partie supérieure:
Non
couvercle transparent:
Non
nombre d'ouvertures de connecteur:
0
estampages:
Non
Quelques mots du fabricant :
- Construction étanche avec panneau arrière et porte amovibles
- Armoire au sol polyvalente pour utilisation intérieure et extérieure
- Extrêmement résistant aux chocs, à la poussière et à l'eau pour une meilleure durabilité
- Se fixe avec une serrure à quatre points et un insert double barre de 5 mm pour une sécurité optimale
- Haute résistance au feu (jusqu'à 960 °C) pour une protection optimale
- Isolation de classe II pour éviter les chocs électriques
- Certification UL, fonctionnement entre -35 °C et 90 °C



