Schneider Electric - PanelSeT - Armoire polyester 1500x750x620 - IP65 Ral 7035 - NSYPLA1576G

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • qualité du matériau - polyester (PET)

  • largeur - 750 mm

  • hauteur - 1500 mm

  • profondeur - 620 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480772955

Réf. Sonepar

01887077295

Réf. Fournisseur

NSYPLA1576G

Marque

Schneider Electric

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyester (PET)

largeur:

750 mm

hauteur:

1500 mm

profondeur:

620 mm

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

finition de la surface:

non traité

numéro RAL:

7035

indépendant:

Non

modèle mural avec prise au sol:

Non

montage mural:

Oui

modèle angulaire:

Non

encastrement intermédiaire:

Non

à coupler/juxtaposer:

Non

avec cadre/support de montage:

Non

plaque de montage réglable en profondeur:

Non

encastrement mural:

Non

fixation sur mât:

Non

nombre de portes:

1

nombre de serrures:

1

adapté à un montage métrique:

Non

adapté à un montage extérieur:

Oui

toit incliné:

Non

finition CEM:

Non

avec porte à hublot:

Non

avec porte de ventilation:

Non

avec porte arrière:

Non

Degré de protection (NEMA):

13

charge max. autorisée de l'armoire selon IEC 62208:

1912 N

charge max. autorisée de la porte selon IEC 62208:

324 N

charge max. autorisée de la plaque de montage selon IEC 62208:

1138 N

avec porte:

Oui

avec partie supérieure:

Non

couvercle transparent:

Non

nombre d'ouvertures de connecteur:

0

estampages:

Non

Thalassa - armoire juxtaposable PLA polyester renforcé fibres - HLP 1500x750x620mm - porte pleine avant | 1 partie inférieure | 1 porte | 1 panneau arrière | 2 cloisons latérales | 1 partie supérieure - gris RAL 7035

Les Atouts de l'article:

Cette armoire est un boîtier polyvalent sur pied qui convient à diverses applications. Elle est fabriquée en polyester renforcé de fibres de verre, offre durabilité et résistance dans les environnements difficiles, y compris les environnements extérieurs et industriels. Le boîtier est gris (RAL 7035). Il se compose de deux parties latérales, d'une porte avant pleine et d'un panneau arrière. Il est conçu pour un accès facile à l'intérieur. La porte est réversible jusqu'à 120° et est équipée d'une serrure à quatre points avec un insert à double barre de 5mm. La porte et le panneau arrière sont également amovibles à des fins de maintenance. L'armoire offre une protection robuste contre divers dangers, notamment le feu, les chocs, la poussière et l'eau. Il peut résister au feu jusqu'à 960°C conformément à la norme IEC 62208, et son indice IK10 (IEC 62262) le rend très résistant aux chocs. Il est également certifié NEMA 2, 3S, 1, 5, 12, 3X, 3R, 3 et 13 pour offrir une protection contre la poussière, l'eau et d'autres dangers. Il est classé IP65 (IEC 60529), offrant une protection complète contre la poussière et l'eau. Son isolation électrique de classe II permet d'éviter les chocs électriques et offre des solutions totalement isolées. Il est certifié DNV marine, répertorié UL/cUL et certifié Veritas. Il peut être stocké à des températures ambiantes comprises entre -35°C et 90°C sans affecter ses performances.