Schneider Electric - PanelSeT - Armoire polyester 500x500x420 - IP65 Ral 7035 - NSYPLA554G

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • qualité du matériau - polyester (PET)

  • largeur - 500 mm

  • hauteur - 500 mm

  • profondeur - 420 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480774935

Réf. Sonepar

01887077493

Réf. Fournisseur

NSYPLA554G

Réf. Commerciale

Schneider Electric

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyester (PET)

largeur:

500 mm

hauteur:

500 mm

profondeur:

420 mm

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

finition de la surface:

non traité

numéro RAL:

7035

indépendant:

Non

modèle mural avec prise au sol:

Non

montage mural:

Oui

modèle angulaire:

Non

encastrement intermédiaire:

Non

à coupler/juxtaposer:

Non

avec cadre/support de montage:

Non

plaque de montage réglable en profondeur:

Non

encastrement mural:

Non

fixation sur mât:

Non

nombre de portes:

1

nombre de serrures:

1

adapté à un montage métrique:

Non

adapté à un montage extérieur:

Oui

toit incliné:

Non

finition CEM:

Non

avec porte à hublot:

Non

avec porte de ventilation:

Non

avec porte arrière:

Non

Degré de protection (NEMA):

13

charge max. autorisée de l'armoire selon IEC 62208:

471 N

charge max. autorisée de la porte selon IEC 62208:

69 N

charge max. autorisée de la plaque de montage selon IEC 62208:

196 N

avec porte:

Oui

avec partie supérieure:

Non

couvercle transparent:

Non

nombre d'ouvertures de connecteur:

0

estampages:

Non

Thalassa - armoire juxtaposable PLA polyester renforcé fibres - HLP 500x500x420mm - porte pleine avant | 1 partie inférieure | 1 porte | 1 panneau arrière | 2 cloisons latérales | 1 partie supérieure - gris RAL 7035

Les Atouts de l'article:

Ce boîtier polyvalent sur pied convient à diverses applications. Il est en polyester renforcé de fibres de verre pour une durabilité et une résistance accrues aux environnements difficiles, y compris à l'extérieur. Il est gris (RAL 7035) et se compose d'une partie supérieure et inférieure, de deux parties latérales, d'un panneau arrière et d'une porte. La porte réversible peut être ouverte jusqu'à 120°. Elle dispose d'une serrure à deux points et une double barre de 5mm. La porte et le panneau arrière peuvent être retirés à des fins de maintenance. Le boîtier offre une protection robuste contre le feu, les impacts, la poussière et l'eau. Elle résiste au feu jusqu'à 960°C conformément à la norme IEC 62208, et aux chocs (indice IK10 IEC 62262). Il est classé IP65 (IEC 60529), offrant une excellente protection contre la poussière et l'eau. L'armoire dispose également d'une isolation électrique de classe II pour éviter les chocs électriques et offrir des solutions totalement isolées. Il est répertorié UL/cUL et certifié DNV Marine et peut être stocké à des températures comprises entre -35°C et 90°C sans affecter ses performances.