Schneider Electric - PanelSeT - Armoire polyester 500x750x320 - IP65 Ral 7035 - NSYPLA573G

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • qualité du matériau - polyester (PET)

  • largeur - 750 mm

  • hauteur - 500 mm

  • profondeur - 320 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480774959

Réf. Sonepar

01887077495

Réf. Fournisseur

NSYPLA573G

Marque

Schneider Electric

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyester (PET)

largeur:

750 mm

hauteur:

500 mm

profondeur:

320 mm

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

finition de la surface:

non traité

numéro RAL:

7035

indépendant:

Non

modèle mural avec prise au sol:

Non

montage mural:

Oui

modèle angulaire:

Non

encastrement intermédiaire:

Non

à coupler/juxtaposer:

Non

avec cadre/support de montage:

Non

plaque de montage réglable en profondeur:

Non

encastrement mural:

Non

fixation sur mât:

Non

nombre de portes:

1

nombre de serrures:

1

adapté à un montage métrique:

Non

adapté à un montage extérieur:

Oui

toit incliné:

Non

finition CEM:

Non

avec porte à hublot:

Non

avec porte de ventilation:

Non

avec porte arrière:

Non

Degré de protection (NEMA):

13

charge max. autorisée de l'armoire selon IEC 62208:

657 N

charge max. autorisée de la porte selon IEC 62208:

108 N

charge max. autorisée de la plaque de montage selon IEC 62208:

314 N

avec porte:

Oui

avec partie supérieure:

Non

couvercle transparent:

Non

nombre d'ouvertures de connecteur:

0

estampages:

Non

Thalassa - armoire juxtaposable PLA polyester renforcé fibres - HLP 500x750x320mm - porte pleine avant | 1 partie inférieure | 1 porte | 1 panneau arrière | 2 cloisons latérales | 1 partie supérieure - gris RAL 7035

Les Atouts de l'article:

Cette armoire polyvalente au sol convient à diverses applications. Elle est en polyester renforcé de fibres de verre, pour plus de durabilité et résistance aux environnements difficiles, y compris extérieurs et industriels. Elle est grise (RAL 7035). L'armoire se compose de deux parties latérales, une porte avant pleine, un panneau arrière et une partie supérieure et inférieure étanche. La porte est réversible, jusqu'à 120°, et disposent d'une serrure à quatre points avec une poignée dotée d'un insert double barre de 5mm. La porte et le panneau arrière sont amovibles à des fins de maintenance. Elle dispose d'une protection robuste contre divers dangers, notamment les incendies, les chocs, la poussière et l'eau. Elle peut résister au feu jusqu'à 960 °C conformément à la norme IEC 62208. Elle dispose d'un indice IK10 (IEC 62262) contre les chocs. Elle est également classée IP65 (CEI 60529) pour une protection contre la poussière et l'eau. En outre, l'armoire dispose d'une isolation électrique de classe II contre les chocs électriques et permet des solutions totalement isolées. Elle est certifiée DNV Marine et Veritas, et homologué UL/cUL. Elle peut être stockée entre -35 °C et 90 °C sans affecter ses performances.



Quelques mots du fabricant :

  • Armoire au sol polyvalente pour des applications polyvalentes
  • Fabriqué en polyester renforcé de fibres de verre pour une grande durabilité
  • Haute protection robuste contre les incendies, les chocs, la poussière et l'eau
  • Porte et panneau arrière amovibles pour faciliter la maintenance
  • Isolation électrique de classe II contre les chocs électriques
  • Haute résistance à la poussière et à l'eau (IP65)
  • Peut supporter des températures de -35°C à 90°C
  • Applications polyvalentes, y compris extérieures et industrielles