Schneider Electric - PanelSeT - Armoire polyester 750x500x320 - IP65 Ral 7035 - NSYPLA753G
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
qualité du matériau - polyester (PET)
largeur - 500 mm
hauteur - 750 mm
profondeur - 320 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3606480775079
Réf. Sonepar
01887077507
Réf. Fournisseur
NSYPLA753G
Marque
Schneider Electric
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyester (PET)
largeur:
500 mm
hauteur:
750 mm
profondeur:
320 mm
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP65
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
finition de la surface:
non traité
numéro RAL:
7035
indépendant:
Non
modèle mural avec prise au sol:
Non
montage mural:
Oui
modèle angulaire:
Non
encastrement intermédiaire:
Non
à coupler/juxtaposer:
Non
avec cadre/support de montage:
Non
plaque de montage réglable en profondeur:
Non
encastrement mural:
Non
fixation sur mât:
Non
nombre de portes:
1
nombre de serrures:
1
adapté à un montage métrique:
Non
adapté à un montage extérieur:
Oui
toit incliné:
Non
finition CEM:
Non
avec porte à hublot:
Non
avec porte de ventilation:
Non
avec porte arrière:
Non
Degré de protection (NEMA):
13
charge max. autorisée de l'armoire selon IEC 62208:
759 N
charge max. autorisée de la porte selon IEC 62208:
108 N
charge max. autorisée de la plaque de montage selon IEC 62208:
314 N
avec porte:
Oui
avec partie supérieure:
Non
couvercle transparent:
Non
nombre d'ouvertures de connecteur:
0
estampages:
Non
Les Atouts de l'article:
Thalassa armoire polyester posée au sol complètement scellée, version PLA.Parties supérieure et inférieure fermées et assemblées avec les cloisons latérales. Système de verrouillage de porte à 4 points avec serrures à double barre de 5 mm. Une porte en face avant. Polyester renforcé avec corps en fibre de verre. Degrès de protection IP 65, IK08, gris clair RAL 7035.
Quelques mots du fabricant :
- Polyester renforcé avec de la fibre de verre pour une durabilité accrue.
- La porte avant s'ouvre à 120° de chaque côté, protégée par un verrou à deux points et un insert à double barre.
- Résistance au feu jusqu'à 960°C conformément aux normes.
- Haute résistance aux chocs pour une protection accrue.
- Protection complète contre la poussière et l'eau.



