Schneider Electric - PanelSeT - Armoire polyester 750x750x320 - IP65 Ral 7035 - NSYPLA773G
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
qualité du matériau - polyester (PET)
largeur - 750 mm
hauteur - 750 mm
profondeur - 320 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
3606480775116
Réf. Sonepar
01887077511
Réf. Fournisseur
NSYPLA773G
Réf. Commerciale
Schneider Electric
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyester (PET)
largeur:
750 mm
hauteur:
750 mm
profondeur:
320 mm
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP65
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
finition de la surface:
non traité
numéro RAL:
7035
indépendant:
Non
modèle mural avec prise au sol:
Non
montage mural:
Oui
modèle angulaire:
Non
encastrement intermédiaire:
Non
à coupler/juxtaposer:
Non
avec cadre/support de montage:
Non
plaque de montage réglable en profondeur:
Non
encastrement mural:
Non
fixation sur mât:
Non
nombre de portes:
1
nombre de serrures:
1
adapté à un montage métrique:
Non
adapté à un montage extérieur:
Oui
toit incliné:
Non
finition CEM:
Non
avec porte à hublot:
Non
avec porte de ventilation:
Non
avec porte arrière:
Non
Degré de protection (NEMA):
13
charge max. autorisée de l'armoire selon IEC 62208:
922 N
charge max. autorisée de la porte selon IEC 62208:
157 N
charge max. autorisée de la plaque de montage selon IEC 62208:
530 N
avec porte:
Oui
avec partie supérieure:
Non
couvercle transparent:
Non
nombre d'ouvertures de connecteur:
0
estampages:
Non
Les Atouts de l'article:
Thalassa PLA armoire polyester posée au sol. 750 x 750 x 320 mm. Parties supérieure et inférieure fermées et assemblées avec les cloisons latérales. Serrure 2 points, insert double barre 5 mm. 1 porte réversible avec ouverture à 120 °. Accessibilité avant et arrière. Polyester renforcé avec corps en fibre de verre. Couleur gris clair RAL 7035. Degrès de protection IP65, IK10, NEMA (1, 2, 12, 13). Résistance au feu de 960 ° C.
Quelques mots du fabricant :
- Fabriqué en polyester renforcé avec de la fibre de verre pour une durabilité optimale.
- Protection complète contre la poussière, l'eau et les risques d'incendie.
- Accès facile avec une porte qui s'ouvre à 120° du côté droit ou gauche.
- Protection robuste contre les impacts avec un indice IK10.
- Isolation électrique de classe II pour une sécurité accrue et la prévention des chocs.



