Schneider Electric - PanelSeT - Armoire polyester socle 1000x500x320 - IP54 Ral 7035 - NSYPLAZ1053G

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
qualité du matériau - polyester (PET)
largeur - 500 mm
hauteur - 1000 mm
profondeur - 320 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606480775598
Réf. Sonepar
01887077559
Réf. Fournisseur
NSYPLAZ1053G
Marque
Schneider Electric
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyester (PET)
largeur:
500 mm
hauteur:
1000 mm
profondeur:
320 mm
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP55
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
finition de la surface:
non traité
numéro RAL:
7035
indépendant:
Non
modèle mural avec prise au sol:
Non
montage mural:
Oui
modèle angulaire:
Non
encastrement intermédiaire:
Non
à coupler/juxtaposer:
Non
avec cadre/support de montage:
Non
plaque de montage réglable en profondeur:
Non
encastrement mural:
Non
fixation sur mât:
Non
nombre de portes:
1
nombre de serrures:
1
adapté à un montage métrique:
Non
adapté à un montage extérieur:
Oui
toit incliné:
Non
finition CEM:
Non
avec porte à hublot:
Non
avec porte de ventilation:
Non
avec porte arrière:
Non
Degré de protection (NEMA):
13
charge max. autorisée de l'armoire selon IEC 62208:
588 N
charge max. autorisée de la porte selon IEC 62208:
147 N
charge max. autorisée de la plaque de montage selon IEC 62208:
441 N
avec porte:
Oui
avec partie supérieure:
Non
couvercle transparent:
Non
nombre d'ouvertures de connecteur:
0
estampages:
Non
Les Atouts de l'article:
Cette armoire est une version PLAZ du PLA. Ce boîtier polyvalent sur pied convient à diverses applications. Le boîtier est fabriqué en polyester renforcé de fibres de verre, offre durabilité et résistance dans les environnements difficiles, y compris les environnements extérieurs et industriels. Il est gris (RAL 7035). Il se compose de deux parties latérales, d'une porte avant pleine, d'un panneau arrière et d'un socle. La porte est réversible jusqu'à 120°, et dispose d'une serrure à quatre points avec une poignée dotée d'un insert à double barre de 5mm. La porte et le panneau arrière sont également amovibles à des fins de maintenance. Le boîtier offre une protection robuste contre divers dangers, notamment le feu, les chocs, la poussière et l'eau. Il peut résister au feu jusqu'à 960°C conformément à la norme IEC 62208. Son indice IK10 (IEC 62262) le rend très résistant aux impacts. Il est classé IP54 (IEC 60529), offrant une haute protection contre la poussière et l'eau. De plus, le boîtier est doté d'une isolation électrique de classe II pour éviter les chocs électriques et offrir des solutions totalement isolées. Le boîtier est certifié UL et peut être stocké à des températures comprises entre -35 et 90°C sans affecter ses performances.





