Schneider Electric - PanelSeT - Armoire polyester socle 1000x750x320 - IP54 Ral 7035 - NSYPLAZ1073G

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
qualité du matériau - polyester (PET)
largeur - 750 mm
hauteur - 1000 mm
profondeur - 320 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606480775611
Réf. Sonepar
01887077561
Réf. Fournisseur
NSYPLAZ1073G
Marque
Schneider Electric
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyester (PET)
largeur:
750 mm
hauteur:
1000 mm
profondeur:
320 mm
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP55
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
finition de la surface:
non traité
numéro RAL:
7035
indépendant:
Non
modèle mural avec prise au sol:
Non
montage mural:
Oui
modèle angulaire:
Non
encastrement intermédiaire:
Non
à coupler/juxtaposer:
Non
avec cadre/support de montage:
Non
plaque de montage réglable en profondeur:
Non
encastrement mural:
Non
fixation sur mât:
Non
nombre de portes:
1
nombre de serrures:
1
adapté à un montage métrique:
Non
adapté à un montage extérieur:
Oui
toit incliné:
Non
finition CEM:
Non
avec porte à hublot:
Non
avec porte de ventilation:
Non
avec porte arrière:
Non
Degré de protection (NEMA):
13
charge max. autorisée de l'armoire selon IEC 62208:
951 N
charge max. autorisée de la porte selon IEC 62208:
216 N
charge max. autorisée de la plaque de montage selon IEC 62208:
735 N
avec porte:
Oui
avec partie supérieure:
Non
couvercle transparent:
Non
nombre d'ouvertures de connecteur:
0
estampages:
Non
Les Atouts de l'article:
Cette armoire polyvalente au sol dispose d'un dessus étanche et d'un fond ouvert, assemblés avec des pièces latérales. Elle est grise (RAL 7035). Elle dispose d'une porte avant pleine, un panneau arrière et un socle. La porte est réversible, s'ouvre jusqu'à 120°, sécurisée avec une serrure à quatre points et une poignée avec un insert double barre de 5mm. La porte et le panneau arrière sont amovibles à des fins de maintenance. Elle dispose d'une protection robuste contre divers dangers, notamment les incendies, les chocs, la poussière et l'eau. Elle peut résister au feu jusqu'à 960 °C conformément à la norme IEC 62208. Elle dispose d'un indice IK10 (IEC 62262) contre les chocs. Son indice de protection IP54 (CEI 60529) offre une protection élevée contre la poussière et l'eau. En outre, l'armoire dispose d'une isolation électrique de classe II contre les chocs électriques et permet des solutions totalement isolées. Elle est certifiée UL, et peut être stockée entre -35 °C et 90 °C sans altérer ses performances.
Quelques mots du fabricant :
- Armoire polyvalente au sol avec un dessus étanche et un fond ouvert
- En polyester renforcé de fibres de verre pour une grande durabilité industrielle et extérieure
- Haute protection contre les incendies, les impacts, la poussière et l'eau
- Porte et panneau arrière amovibles pour faciliter la maintenance
- Fixation par serrure à quatre points et poignée avec insert double barre 5 mm
- Isolation de classe II pour éviter les chocs électriques
- Stockage entre -35 °C et 90 °C





