Schneider Electric - PanelSeT - Armoire polyester socle 1250x1250x320 - IP54 Ral 7035 - NSYPLAZ12123G

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
qualité du matériau - polyester (PET)
largeur - 1250 mm
hauteur - 1250 mm
profondeur - 320 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606480775659
Réf. Sonepar
01887077565
Réf. Fournisseur
NSYPLAZ12123G
Marque
Schneider Electric
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyester (PET)
largeur:
1250 mm
hauteur:
1250 mm
profondeur:
320 mm
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP55
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
finition de la surface:
non traité
numéro RAL:
7035
indépendant:
Non
modèle mural avec prise au sol:
Non
montage mural:
Oui
modèle angulaire:
Non
encastrement intermédiaire:
Non
à coupler/juxtaposer:
Non
avec cadre/support de montage:
Non
plaque de montage réglable en profondeur:
Non
encastrement mural:
Non
fixation sur mât:
Non
nombre de portes:
2
nombre de serrures:
1
adapté à un montage métrique:
Non
adapté à un montage extérieur:
Oui
toit incliné:
Non
finition CEM:
Non
avec porte à hublot:
Non
avec porte de ventilation:
Non
avec porte arrière:
Non
Degré de protection (NEMA):
13
charge max. autorisée de l'armoire selon IEC 62208:
2118 N
charge max. autorisée de la porte selon IEC 62208:
176 N
charge max. autorisée de la plaque de montage selon IEC 62208:
1667 N
avec porte:
Oui
avec partie supérieure:
Non
couvercle transparent:
Non
nombre d'ouvertures de connecteur:
0
estampages:
Non
Quelques mots du fabricant :
- Armoire au sol durable, conçue pour de nombreuses applications
- En polyester renforcé de fibres de verre pour une grande durabilité industrielle et extérieure
- Ouverture des portes jusqu'à 120°, serrure à quatre points avec poignée munie d'un insert double barre de 5 mm
- Haute résistance au feu, jusqu'à 960 °C, conformément aux normes en vigueur
- Haute résistance aux impacts, à la poussière et à l'eau
- Isolation de classe II pour éviter les chocs électriques
- Stockage et utilisation entre -35 °C et 90 °C





