Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - PanelSeT - Armoire polyester socle 1250x750x320 - IP54 Ral 7035 - NSYPLAZ1273G

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • qualité du matériau - polyester (PET)

  • largeur - 750 mm

  • hauteur - 1250 mm

  • profondeur - 320 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480775697

Réf. Sonepar

01887077569

Réf. Fournisseur

NSYPLAZ1273G

Marque

Schneider Electric

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyester (PET)

largeur:

750 mm

hauteur:

1250 mm

profondeur:

320 mm

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP55

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

finition de la surface:

non traité

numéro RAL:

7035

indépendant:

Non

modèle mural avec prise au sol:

Non

montage mural:

Oui

modèle angulaire:

Non

encastrement intermédiaire:

Non

à coupler/juxtaposer:

Non

avec cadre/support de montage:

Non

plaque de montage réglable en profondeur:

Non

encastrement mural:

Non

fixation sur mât:

Non

nombre de portes:

1

nombre de serrures:

1

adapté à un montage métrique:

Non

adapté à un montage extérieur:

Oui

toit incliné:

Non

finition CEM:

Non

avec porte à hublot:

Non

avec porte de ventilation:

Non

avec porte arrière:

Non

Degré de protection (NEMA):

13

charge max. autorisée de l'armoire selon IEC 62208:

1206 N

charge max. autorisée de la porte selon IEC 62208:

275 N

charge max. autorisée de la plaque de montage selon IEC 62208:

932 N

avec porte:

Oui

avec partie supérieure:

Non

couvercle transparent:

Non

nombre d'ouvertures de connecteur:

0

estampages:

Non

Thalassa - armoire juxtaposable PLA polyester renforcé fibres - HLP 1250x750x320mm - porte pleine avant | 1 partie inférieure | 1 porte | 1 socle | 1 panneau arrière | 2 cloisons latérales | 1 partie supérieure - gris RAL 7035

Les Atouts de l'article:

Cette armoire polyvalente au sol convient à diverses applications. Elle est étanche. Elle est en polyester renforcé de fibres de verre, offrant durabilité et résistance aux environnements difficiles, notamment les environnements extérieurs et industriels. Il est gris (RAL 7035). L'armoire se compose de deux parties latérales, une porte avant pleine, un panneau arrière et un socle. Les portes sont réversibles, jusqu'à 120°, et disposent d'une serrure à quatre points avec une poignée dotée d'un insert double barre de 5mm. Les portes et les panneaux arrière sont également amovibles à des fins de maintenance. Elle dispose d'une protection robuste contre divers dangers, notamment les incendies, les chocs, la poussière et l'eau. Elle peut résister au feu jusqu'à 960 °C conformément à la norme IEC 62208. Elle dispose d'un indice IK10 (IEC 62262) contre les chocs. Son indice de protection IP54 (CEI 60529) offre une protection élevée contre la poussière et l'eau. En outre, l'armoire dispose d'une isolation électrique de classe II contre les chocs électriques et permet des solutions totalement isolées. Elle est certifiée UL, et peut être stockée entre -35 °C et 90 °C sans altérer ses performances.



Quelques mots du fabricant :

  • Armoire au sol durable, conçue pour de nombreuses applications
  • Dessus étanche et fond ouvert avec assemblage de pièces latérales
  • Polyester de fibres renforcées pour une meilleure protection
  • Serrure à quatre points avec insert double barre de 5 mm pour une sécurité optimale
  • Haute résistance au feu (jusqu'à 960°C)
  • Haute résistance aux chocs, à la poussière et à l'eau
  • Isolation de classe II contre les chocs électriques, sécurité optimale
  • Fonctionnement entre -35 °C et 90 °C sans affecter les performances