Schneider Electric - PanelSeT - Armoire polyester socle 1500x1000x320 - IP54 Ral 7035 - NSYPLAZ15103G


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
qualité du matériau - polyester (PET)
largeur - 1000 mm
hauteur - 1500 mm
profondeur - 320 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3606480775710
Réf. Sonepar
01887077571
Réf. Fournisseur
NSYPLAZ15103G
Réf. Commerciale
Schneider Electric
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyester (PET)
largeur:
1000 mm
hauteur:
1500 mm
profondeur:
320 mm
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP55
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
finition de la surface:
non traité
numéro RAL:
7035
indépendant:
Non
modèle mural avec prise au sol:
Non
montage mural:
Oui
modèle angulaire:
Non
encastrement intermédiaire:
Non
à coupler/juxtaposer:
Non
avec cadre/support de montage:
Non
plaque de montage réglable en profondeur:
Non
encastrement mural:
Non
fixation sur mât:
Non
nombre de portes:
2
nombre de serrures:
1
adapté à un montage métrique:
Non
adapté à un montage extérieur:
Oui
toit incliné:
Non
finition CEM:
Non
avec porte à hublot:
Non
avec porte de ventilation:
Non
avec porte arrière:
Non
Degré de protection (NEMA):
13
charge max. autorisée de l'armoire selon IEC 62208:
1755 N
charge max. autorisée de la porte selon IEC 62208:
431 N
charge max. autorisée de la plaque de montage selon IEC 62208:
1324 N
avec porte:
Oui
avec partie supérieure:
Non
couvercle transparent:
Non
nombre d'ouvertures de connecteur:
0
estampages:
Non
Les Atouts de l'article:
Cette version PLAZ du PLA est un boîtier polyvalent sur pied qui convient à diverses applications. Cette armoire est livrée avec un dessus scellé et un fond ouvert, assemblés avec des pièces latérales. Il est fabriqué en polyester renforcé de fibres de verre, offrant durabilité et résistance dans les environnements difficiles, y compris les environnements extérieurs et industriels. Le boîtier est gris (RAL 7035). Elle est composée de 2 parties latérales, de 2 portes avant pleines, de 2 panneaux arrière et d'un socle, le boîtier est conçu pour un accès facile à l'intérieur. Les portes sont réversibles avec une ouverture jusqu'à 120°, et disposent d'une serrure à quatre points et d'un insert à double barre de 5mm. Les portes et les panneaux arrière sont également amovibles à des fins de maintenance. Le boîtier offre une grande protection contre le feu, les chocs, la poussière et l'eau. Il peut résister au feu jusqu'à 960°C conformément à la norme IEC 62208. Son indice est IK10 (IEC 62262), offrant une haute résistance aux impacts. Il est classé IP54 (IEC 60529), offrant une haute protection contre la poussière et l'eau. De plus, son isolation électrique de classe II évite les chocs électriques et offre des solutions totalement isolées. Elle est certifiée UL et peut être stockée à des températures comprises entre -35°C et 90°C sans affecter ses performances.