Schneider Electric - PanelSeT - Armoire polyester socle 1500x1000x420 - IP54 Ral 7035 - NSYPLAZ15104G


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
qualité du matériau - polyester (PET)
largeur - 1000 mm
hauteur - 1500 mm
profondeur - 420 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3606480775727
Réf. Sonepar
01887077572
Réf. Fournisseur
NSYPLAZ15104G
Réf. Commerciale
Schneider Electric
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyester (PET)
largeur:
1000 mm
hauteur:
1500 mm
profondeur:
420 mm
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP55
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
finition de la surface:
non traité
numéro RAL:
7035
indépendant:
Non
modèle mural avec prise au sol:
Non
montage mural:
Oui
modèle angulaire:
Non
encastrement intermédiaire:
Non
à coupler/juxtaposer:
Non
avec cadre/support de montage:
Non
plaque de montage réglable en profondeur:
Non
encastrement mural:
Non
fixation sur mât:
Non
nombre de portes:
2
nombre de serrures:
1
adapté à un montage métrique:
Non
adapté à un montage extérieur:
Oui
toit incliné:
Non
finition CEM:
Non
avec porte à hublot:
Non
avec porte de ventilation:
Non
avec porte arrière:
Non
Degré de protection (NEMA):
13
charge max. autorisée de l'armoire selon IEC 62208:
1755 N
charge max. autorisée de la porte selon IEC 62208:
431 N
charge max. autorisée de la plaque de montage selon IEC 62208:
1324 N
avec porte:
Oui
avec partie supérieure:
Non
couvercle transparent:
Non
nombre d'ouvertures de connecteur:
0
estampages:
Non
Les Atouts de l'article:
Cette armoire polyvalente au sol convient à diverses applications. Elle est en polyester renforcé de fibres de verre, pour plus de durabilité et résistance aux environnements difficiles, y compris extérieurs et industriels. Elle est grise (RAL 7035) et comprend deux parties latérales, deux portes avant, deux panneaux arrière et un socle. Les portes sont réversibles, s'ouvrent jusqu'à 120°, et disposent d'une serrure à quatre points avec une poignée dotée d'un insert double barre de 5mm. Les portes et les panneaux arrière sont également amovibles à des fins de maintenance. Elle dispose d'une protection robuste contre divers dangers, notamment les incendies, les chocs, la poussière et l'eau. Elle peut résister au feu jusqu'à 960 °C conformément à la norme IEC 62208. Son indice IK10 (CEI 62262) offre une résistance élevée aux chocs. Son indice de protection IP54 (CEI 60529) offre une protection élevée contre la poussière et l'eau. En outre, l'armoire dispose d'une isolation électrique de classe II contre les chocs électriques et permet des solutions totalement isolées. Elle est certifiée UL, et peut être stockée entre -35 °C et 90 °C sans altérer ses performances. L'armoire est conçue pour faciliter l'accès à intérieur, avec des points d'accès par le bas, l'arrière et l'avant.
Quelques mots du fabricant :
- Armoire au sol polyvalente pour applications intérieures et extérieures
- En polyester renforcé de fibres de verre pour une utilisation durable
- Ouverture réversible à 120° et panneaux arrière amovibles pour un accès facile
- Serrure à quatre points avec insert double barre pour une sécurité optimale
- Haute résistance au feu (jusqu'à 960 °C), aux impacts, à la poussière et à l'eau
- Isolation de classe II pour éviter les chocs électriques
- Stockage entre -35 °C et 90 °C
- Accès pratiques par le bas, l'arrière et l'avant pour faciliter la maintenance