Schneider Electric - PanelSeT - Armoire polyester socle 1500x1250x420 - IP54 Ral 7035 - NSYPLAZ15124G

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
qualité du matériau - polyester (PET)
largeur - 1250 mm
hauteur - 1500 mm
profondeur - 420 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606480775741
Réf. Sonepar
01887077574
Réf. Fournisseur
NSYPLAZ15124G
Marque
Schneider Electric
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyester (PET)
largeur:
1250 mm
hauteur:
1500 mm
profondeur:
420 mm
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP55
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
finition de la surface:
non traité
numéro RAL:
7035
indépendant:
Non
modèle mural avec prise au sol:
Non
montage mural:
Oui
modèle angulaire:
Non
encastrement intermédiaire:
Non
à coupler/juxtaposer:
Non
avec cadre/support de montage:
Non
plaque de montage réglable en profondeur:
Non
encastrement mural:
Non
fixation sur mât:
Non
nombre de portes:
2
nombre de serrures:
1
adapté à un montage métrique:
Non
adapté à un montage extérieur:
Oui
toit incliné:
Non
finition CEM:
Non
avec porte à hublot:
Non
avec porte de ventilation:
Non
avec porte arrière:
Non
Degré de protection (NEMA):
13
charge max. autorisée de l'armoire selon IEC 62208:
2599 N
charge max. autorisée de la porte selon IEC 62208:
216 N
charge max. autorisée de la plaque de montage selon IEC 62208:
2059 N
avec porte:
Oui
avec partie supérieure:
Non
couvercle transparent:
Non
nombre d'ouvertures de connecteur:
0
estampages:
Non
Les Atouts de l'article:
Cette armoire polyvalente au sol convient à diverses applications. Elle est étanche. Elle est en polyester renforcé de fibres de verre, offrant durabilité et résistance aux environnements difficiles, notamment les environnements extérieurs et industriels. Elle est grise (RAL 7035) et comprend deux parties latérales, deux portes avant, deux panneaux arrière et un socle. Les portes sont réversibles, s'ouvrent jusqu'à 120°, et disposent d'une serrure à quatre points avec une poignée dotée d'un insert double barre de 5mm. Les portes et les panneaux arrière sont amovibles à des fins de maintenance. Elle dispose d'une protection robuste contre divers dangers, notamment les incendies, les chocs, la poussière et l'eau. Elle peut résister au feu jusqu'à 960 °C conformément à la norme IEC 62208. Elle dispose d'un indice IK10 (IEC 62262) contre les chocs. Son indice de protection IP54 (CEI 60529) offre une protection élevée contre la poussière et l'eau. En outre, l'armoire dispose d'une isolation électrique de classe II contre les chocs électriques et permet des solutions totalement isolées. Elle est certifiée UL, et peut être stockée entre -35 °C et 90 °C sans altérer ses performances. L'armoire est conçue pour faciliter l'accès à intérieur, avec des points d'accès par le bas, l'arrière et l'avant.
Quelques mots du fabricant :
- Polyester renforcé de fibres de verre pour plus de durabilité
- Armoire au sol, conçue pour différentes utilisations
- Ouverture de porte réversible jusqu'à 120° pour un accès facile
- Serrure à quatre points et insert à double barre pour une sécurité optimale
- Haute résistance au feu, aux impacts, à la poussière et à l'eau
- Isolation de classe II pour éviter les chocs électriques
- Fonctionnement de -35 °C à 90 °C sans perte de performance
- Portes et panneaux arrière amovibles pour faciliter la maintenance





