Schneider Electric - PanelSeT - Armoire polyester socle 1500x750x420 - IP54 Ral 7035 - NSYPLAZ1574G

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
qualité du matériau - polyester (PET)
largeur - 750 mm
hauteur - 1500 mm
profondeur - 420 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606480775789
Réf. Sonepar
01887077578
Réf. Fournisseur
NSYPLAZ1574G
Marque
Schneider Electric
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyester (PET)
largeur:
750 mm
hauteur:
1500 mm
profondeur:
420 mm
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP55
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
finition de la surface:
non traité
numéro RAL:
7035
indépendant:
Non
modèle mural avec prise au sol:
Non
montage mural:
Oui
modèle angulaire:
Non
encastrement intermédiaire:
Non
à coupler/juxtaposer:
Non
avec cadre/support de montage:
Non
plaque de montage réglable en profondeur:
Non
encastrement mural:
Non
fixation sur mât:
Non
nombre de portes:
1
nombre de serrures:
1
adapté à un montage métrique:
Non
adapté à un montage extérieur:
Oui
toit incliné:
Non
finition CEM:
Non
avec porte à hublot:
Non
avec porte de ventilation:
Non
avec porte arrière:
Non
Degré de protection (NEMA):
13
charge max. autorisée de l'armoire selon IEC 62208:
1461 N
charge max. autorisée de la porte selon IEC 62208:
324 N
charge max. autorisée de la plaque de montage selon IEC 62208:
1138 N
avec porte:
Oui
avec partie supérieure:
Non
couvercle transparent:
Non
nombre d'ouvertures de connecteur:
0
estampages:
Non
Quelques mots du fabricant :
- Armoire au sol durable, conçue pour de nombreuses applications
- En polyester renforcé de fibres de verre pour plus de durabilité
- Ouverture réversible à 120° pour un accès facile
- Verrouillage à quatre points avec insert double barre pour une sécurité optimale
- Haute protection contre les incendies, les impacts, la poussière et l'eau
- Porte et panneau amovibles pour faciliter la maintenance
- Isolation de classe II contre les chocs électriques, sécurité optimale
- Stockage entre -35 °C et 90 °C sans perte de performance





