Schneider Electric - PanelSeT - Armoire polyester socle 500x500x320 - IP54 Ral 7035 - NSYPLAZ553G

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • qualité du matériau - polyester (PET)

  • largeur - 500 mm

  • hauteur - 500 mm

  • profondeur - 320 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480775833

Réf. Sonepar

01887077583

Réf. Fournisseur

NSYPLAZ553G

Marque

Schneider Electric

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyester (PET)

largeur:

500 mm

hauteur:

500 mm

profondeur:

320 mm

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP55

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

finition de la surface:

non traité

numéro RAL:

7035

indépendant:

Non

modèle mural avec prise au sol:

Non

montage mural:

Oui

modèle angulaire:

Non

encastrement intermédiaire:

Non

à coupler/juxtaposer:

Non

avec cadre/support de montage:

Non

plaque de montage réglable en profondeur:

Non

encastrement mural:

Non

fixation sur mât:

Non

nombre de portes:

1

nombre de serrures:

1

adapté à un montage métrique:

Non

adapté à un montage extérieur:

Oui

toit incliné:

Non

finition CEM:

Non

avec porte à hublot:

Non

avec porte de ventilation:

Non

avec porte arrière:

Non

Degré de protection (NEMA):

13

charge max. autorisée de l'armoire selon IEC 62208:

265 N

charge max. autorisée de la porte selon IEC 62208:

69 N

charge max. autorisée de la plaque de montage selon IEC 62208:

196 N

avec porte:

Oui

avec partie supérieure:

Non

couvercle transparent:

Non

nombre d'ouvertures de connecteur:

0

estampages:

Non

Thalassa - armoire juxtaposable PLA polyester renforcé fibres - HLP 500x500x320mm - porte pleine avant | 1 partie inférieure | 1 porte | 1 socle | 1 panneau arrière | 2 cloisons latérales | 1 partie supérieure - gris RAL 7035

Les Atouts de l'article:

Cette version PLAZ du PLA est un boîtier polyvalent sur pied qui convient à diverses applications. Cette armoire est livrée avec un dessus scellé et un fond ouvert, assemblés avec des pièces latérales. Il est fabriqué en polyester renforcé de fibres de verre, offrant durabilité et résistance dans les environnements difficiles, y compris les environnements extérieurs et industriels. Le boîtier est gris (RAL 7035). Elle est composée de 2 parties latérales, d'une portes avant, d'un panneau arrière et d'un socle, le boîtier est conçu pour un accès facile à l'intérieur. Les portes sont réversibles avec une ouverture jusqu'à 120°, et disposent d'une serrure à quatre points et d'un insert à double barre de 5mm. Les portes et les panneaux arrière sont également amovibles à des fins de maintenance. Le boîtier offre une grande protection contre le feu, les chocs, la poussière et l'eau. Il peut résister au feu jusqu'à 960°C conformément à la norme IEC 62208. Son indice est IK10 (IEC 62262), offrant une haute résistance aux impacts. Il est classé IP54 (IEC 60529), offrant une haute protection contre la poussière et l'eau. De plus, son isolation électrique de classe II évite les chocs électriques et offre des solutions totalement isolées. Elle est certifiée UL et peut être stockée à des températures comprises entre -35°C et 90°C sans affecter ses performances.