Schneider Electric - PanelSeT - Armoire polyester socle + toit 1000x1000x320 - IP44 Ral 7035 - NSYPLAZT10103G

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • qualité du matériau - polyester (PET)

  • largeur - 1000 mm

  • hauteur - 1000 mm

  • profondeur - 320 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480775956

Réf. Sonepar

01887077595

Réf. Fournisseur

NSYPLAZT10103G

Marque

Schneider Electric

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyester (PET)

largeur:

1000 mm

hauteur:

1000 mm

profondeur:

320 mm

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP44

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

finition de la surface:

non traité

numéro RAL:

7035

indépendant:

Non

modèle mural avec prise au sol:

Non

montage mural:

Oui

modèle angulaire:

Non

encastrement intermédiaire:

Non

à coupler/juxtaposer:

Non

avec cadre/support de montage:

Non

plaque de montage réglable en profondeur:

Non

encastrement mural:

Non

fixation sur mât:

Non

nombre de portes:

2

nombre de serrures:

1

adapté à un montage métrique:

Non

adapté à un montage extérieur:

Oui

toit incliné:

Non

finition CEM:

Non

avec porte à hublot:

Non

avec porte de ventilation:

Non

avec porte arrière:

Non

Degré de protection (NEMA):

3

charge max. autorisée de l'armoire selon IEC 62208:

1295 N

charge max. autorisée de la porte selon IEC 62208:

294 N

charge max. autorisée de la plaque de montage selon IEC 62208:

1000 N

avec porte:

Oui

avec partie supérieure:

Non

couvercle transparent:

Non

nombre d'ouvertures de connecteur:

0

estampages:

Non

Thalassa - armoire juxtaposable PLA polyester renforcé fibres - HLP 1000x1000x320mm - porte pleine avant | 1 partie inférieure | 1 auvent | 2 portes | 1 socle | 2 panneaux arrières | 2 cloisons latérales | 1 partie sup. - gris RAL 7035

Quelques mots du fabricant :

  • Armoire au sol durable, conçue pour de nombreuses applications
  • Ouverture à 180° avec serrure à quatre points et insert double barre pour un accès facile et une sécurité renforcée
  • Protection robuste contre les incendies, la poussière, l'eau et les impacts pour une durabilité à long terme
  • Résiste à des températures extrêmes de -35 °C à 90 °C sans affecter les performances
  • Isolation électrique de classe II contre les chocs électriques
  • Portes, panneaux arrière et toit amovibles pour faciliter la maintenance
  • Polyester renforcé de fibres de verre pour une meilleure protection et résistance aux environnements difficiles