Schneider Electric - PanelSeT - Armoire polyester socle + toit 1000x750x320 - IP44 Ral 7035 - NSYPLAZT1073G


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
qualité du matériau - polyester (PET)
largeur - 750 mm
hauteur - 1000 mm
profondeur - 320 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3606480776014
Réf. Sonepar
01887077601
Réf. Fournisseur
NSYPLAZT1073G
Réf. Commerciale
Schneider Electric
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyester (PET)
largeur:
750 mm
hauteur:
1000 mm
profondeur:
320 mm
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP44
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
finition de la surface:
non traité
numéro RAL:
7035
indépendant:
Non
modèle mural avec prise au sol:
Non
montage mural:
Oui
modèle angulaire:
Non
encastrement intermédiaire:
Non
à coupler/juxtaposer:
Non
avec cadre/support de montage:
Non
plaque de montage réglable en profondeur:
Non
encastrement mural:
Non
fixation sur mât:
Non
nombre de portes:
1
nombre de serrures:
1
adapté à un montage métrique:
Non
adapté à un montage extérieur:
Oui
toit incliné:
Non
finition CEM:
Non
avec porte à hublot:
Non
avec porte de ventilation:
Non
avec porte arrière:
Non
Degré de protection (NEMA):
3
charge max. autorisée de l'armoire selon IEC 62208:
951 N
charge max. autorisée de la porte selon IEC 62208:
216 N
charge max. autorisée de la plaque de montage selon IEC 62208:
735 N
avec porte:
Oui
avec partie supérieure:
Non
couvercle transparent:
Non
nombre d'ouvertures de connecteur:
0
estampages:
Non
Les Atouts de l'article:
Cette version PLAZT du PLA est un boîtier polyvalent sur pied qui convient à diverses applications. Elle est fabriquée en polyester renforcée de fibres de verre pour plus de durabilité et de résistance dans les environnements difficiles. Elle est de couleur grise (RAL 7035) et comprend deux parties latérales, une porte avant pleine, un panneau arrière, un auvent et un socle. La porte avant est conçue pour s'ouvrir jusqu'à 180°, offrant un accès facile à l'équipement à l'intérieur. La porte est équipée d'une serrure à quatre points avec une poignée dotée d'un insert à double barre de 5mm. Le panneau arrière et la porte peuvent être retirés à des fins de maintenance, tout comme l'auvent, pour un accès par le haut de l'armoire. Le boîtier peut résister au feu jusqu'à 960°C, conformément à la norme CEI 62208. Il est résistant aux chocs, avec un indice IK10 selon la norme CEI 62262, et protège de la poussière et de l'eau, avec un indice IP44 selon la norme CEI 60529. De plus, il est doté d'une isolation électrique de classe II contre les chocs électriques et offre des solutions complètement isolées. Le boîtier est certifié UL et peut être stocké entre -35 et 90°C sans affecter ses performances.