Schneider Electric - PanelSeT - Armoire polyester socle + toit 1000x750x420 - IP44 Ral 7035 - NSYPLAZT1074G

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
qualité du matériau - polyester (PET)
largeur - 750 mm
hauteur - 1000 mm
profondeur - 420 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606480776021
Réf. Sonepar
01887077602
Réf. Fournisseur
NSYPLAZT1074G
Marque
Schneider Electric
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyester (PET)
largeur:
750 mm
hauteur:
1000 mm
profondeur:
420 mm
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP44
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
finition de la surface:
non traité
numéro RAL:
7035
indépendant:
Non
modèle mural avec prise au sol:
Non
montage mural:
Oui
modèle angulaire:
Non
encastrement intermédiaire:
Non
à coupler/juxtaposer:
Non
avec cadre/support de montage:
Non
plaque de montage réglable en profondeur:
Non
encastrement mural:
Non
fixation sur mât:
Non
nombre de portes:
1
nombre de serrures:
1
adapté à un montage métrique:
Non
adapté à un montage extérieur:
Oui
toit incliné:
Non
finition CEM:
Non
avec porte à hublot:
Non
avec porte de ventilation:
Non
avec porte arrière:
Non
Degré de protection (NEMA):
3
charge max. autorisée de l'armoire selon IEC 62208:
951 N
charge max. autorisée de la porte selon IEC 62208:
216 N
charge max. autorisée de la plaque de montage selon IEC 62208:
736 N
avec porte:
Oui
avec partie supérieure:
Non
couvercle transparent:
Non
nombre d'ouvertures de connecteur:
0
estampages:
Non
Les Atouts de l'article:
Cette armoire est une version PLAZT du PLA. Ce boîtier polyvalent sur pied convient à diverses applications. Le boîtier est fabriqué en polyester renforcé de fibres de verre, offre durabilité et résistance dans les environnements difficiles, y compris les environnements extérieurs et industriels. Il est disponible en gris (RAL 7035) et se compose de deux parties latérales, d'une porte avant pleine, d'un panneau arrière, d'un auvent et d'un socle. La porte avant est réversible, conçue pour s'ouvrir jusqu'à 180°. Elle offre ainsi un accès facile à l'équipement. La porte est équipée d'une serrure à quatre points avec une poignée dotée d'un insert à double barre de 5mm Le panneau arrière et la porte peuvent être retirés à des fins de maintenance, tout comme l'auvent, grâce à des éléments de fixation qui donnent accès au haut de l'armoire. Le boîtier offre une protection robuste contre divers dangers, notamment le feu, les impacts, la poussière et l'eau. Il peut résister au feu jusqu'à 960°C conformément à la norme IEC 62208. Son indice IK10 (IEC 62262) le rend très résistant aux impacts. Il est également classé IP44 (IEC 60529), offrant une haute protection contre la poussière et l'eau. De plus, le boîtier est doté d'une isolation électrique de classe II pour éviter les chocs électriques et offrir des solutions totalement isolées. Il est certifié UL et peut être stocké à des températures comprises entre -35 et 90°C sans affecter ses performances.







