Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Schneider Electric - PanelSeT - Armoire polyester socle + toit 1250x1000x320- IP44 Ral 7035 - NSYPLAZT12103G

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • qualité du matériau - polyester (PET)

  • largeur - 1000 mm

  • hauteur - 1250 mm

  • profondeur - 320 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606480776038

Réf. Sonepar

01887077603

Réf. Fournisseur

NSYPLAZT12103G

Réf. Commerciale

Schneider Electric

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyester (PET)

largeur:

1000 mm

hauteur:

1250 mm

profondeur:

320 mm

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP44

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

finition de la surface:

non traité

numéro RAL:

7035

indépendant:

Non

modèle mural avec prise au sol:

Non

montage mural:

Oui

modèle angulaire:

Non

encastrement intermédiaire:

Non

à coupler/juxtaposer:

Non

avec cadre/support de montage:

Non

plaque de montage réglable en profondeur:

Non

encastrement mural:

Non

fixation sur mât:

Non

nombre de portes:

2

nombre de serrures:

1

adapté à un montage métrique:

Non

adapté à un montage extérieur:

Oui

toit incliné:

Non

finition CEM:

Non

avec porte à hublot:

Non

avec porte de ventilation:

Non

avec porte arrière:

Non

Degré de protection (NEMA):

3

charge max. autorisée de l'armoire selon IEC 62208:

1657 N

charge max. autorisée de la porte selon IEC 62208:

353 N

charge max. autorisée de la plaque de montage selon IEC 62208:

1304 N

avec porte:

Oui

avec partie supérieure:

Non

couvercle transparent:

Non

nombre d'ouvertures de connecteur:

0

estampages:

Non

Thalassa - armoire juxtaposable PLA polyester renforcé fibres - HLP 1250x1000x320mm - porte pleine avant | 1 partie inférieure | 1 auvent | 2 portes | 1 socle | 2 panneaux arrières | 2 cloisons latérales | 1 partie sup. - gris RAL 7035

Les Atouts de l'article:

Cette version PLAZT du PLA est un boîtier polyvalent sur pied qui convient à diverses applications. Elle est fabriquée en polyester renforcée de fibres de verre pour plus de durabilité et de résistance dans les environnements difficiles. Elle est de couleur grise (RAL 7035) et se compose de deux parties latérales, de deux portes avant pleines, de deux panneaux arrière, d'un auvent et d'un socle. La porte réversible peut être ouverte jusqu'à 180° et est sécurisée par une serrure à quatre points et une poignée à double barre de 5mm. Les portes, les panneaux arrière et l'auvent peuvent tous être retirés à des fins d'entretien. Le boîtier offre une haute protection contre divers dangers, notamment le feu, les chocs, la poussière et l'eau. Le boîtier peut résister au feu jusqu'à 960°C, conformément à la norme CEI 62208. Son indice IK10 (IEC 62262) offre une haute résistance aux impacts. Il est classé IP44 (IEC 60529), offrant une haute protection contre la poussière et l'eau. De plus, son isolation électrique de classe II évite les chocs électriques et offre des solutions totalement isolées. Le boîtier est certifié UL et peut être stocké entre -35 et 90°C sans affecter ses performances.