Schneider Electric - PanelSeT - Armoire polyester socle + toit 1250x750x320- IP44 Ral 7035 - NSYPLAZT1273G


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
qualité du matériau - polyester (PET)
largeur - 750 mm
hauteur - 1250 mm
profondeur - 320 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3606480776090
Réf. Sonepar
01887077609
Réf. Fournisseur
NSYPLAZT1273G
Réf. Commerciale
Schneider Electric
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyester (PET)
largeur:
750 mm
hauteur:
1250 mm
profondeur:
320 mm
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP44
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
finition de la surface:
non traité
numéro RAL:
7035
indépendant:
Non
modèle mural avec prise au sol:
Non
montage mural:
Oui
modèle angulaire:
Non
encastrement intermédiaire:
Non
à coupler/juxtaposer:
Non
avec cadre/support de montage:
Non
plaque de montage réglable en profondeur:
Non
encastrement mural:
Non
fixation sur mât:
Non
nombre de portes:
1
nombre de serrures:
1
adapté à un montage métrique:
Non
adapté à un montage extérieur:
Oui
toit incliné:
Non
finition CEM:
Non
avec porte à hublot:
Non
avec porte de ventilation:
Non
avec porte arrière:
Non
Degré de protection (NEMA):
3
charge max. autorisée de l'armoire selon IEC 62208:
1206 N
charge max. autorisée de la porte selon IEC 62208:
275 N
charge max. autorisée de la plaque de montage selon IEC 62208:
932 N
avec porte:
Oui
avec partie supérieure:
Non
couvercle transparent:
Non
nombre d'ouvertures de connecteur:
0
estampages:
Non
Les Atouts de l'article:
Cette version PLAZT du PLA est un boîtier polyvalent sur pied qui convient à diverses applications. Cette armoire est fabriquée en polyester renforcé de fibres de verre, offrant durabilité et résistance dans les environnements difficiles, y compris les environnements extérieurs et industriels. Le boîtier est gris (RAL 7035). Cette version du PLA est livrée avec deux parties latérales, une porte avant simple, un panneau arrière, un auvent et un socle. La porte réversible est conçue pour s'ouvrir jusqu'à 120°, offrant un accès facile à l'intérieur. La serrure à poignée comporte deux points et une double barre de 5mm Le panneau arrière et la porte peuvent être retirés à des fins de maintenance, ainsi que l'auvent, pour un accès facile. Le boîtier offre une grande protection contre le feu, les chocs, la poussière et l'eau. Il peut résister au feu jusqu'à 960°C conformément à la norme IEC 62208. Son indice est IK10 (IEC 62262), offrant une haute résistance aux impacts. Il est classé IP44 (IEC 60529), offrant une haute protection contre la poussière et l'eau. De plus, son isolation électrique de classe II évite les chocs électriques et offre des solutions totalement isolées. Elle est certifiée UL et peut être stockée à des températures comprises entre -35°C et 90°C sans affecter ses performances.