Schneider Electric - PanelSeT - Armoire polyester socle + toit 1250x750x420- IP44 Ral 7035 - NSYPLAZT1274G

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • qualité du matériau - polyester (PET)

  • largeur - 750 mm

  • hauteur - 1250 mm

  • profondeur - 420 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606480776106

Réf. Sonepar

01887077610

Réf. Fournisseur

NSYPLAZT1274G

Réf. Commerciale

Schneider Electric

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyester (PET)

largeur:

750 mm

hauteur:

1250 mm

profondeur:

420 mm

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP44

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

finition de la surface:

non traité

numéro RAL:

7035

indépendant:

Non

modèle mural avec prise au sol:

Non

montage mural:

Oui

modèle angulaire:

Non

encastrement intermédiaire:

Non

à coupler/juxtaposer:

Non

avec cadre/support de montage:

Non

plaque de montage réglable en profondeur:

Non

encastrement mural:

Non

fixation sur mât:

Non

nombre de portes:

1

nombre de serrures:

1

adapté à un montage métrique:

Non

adapté à un montage extérieur:

Oui

toit incliné:

Non

finition CEM:

Non

avec porte à hublot:

Non

avec porte de ventilation:

Non

avec porte arrière:

Non

Degré de protection (NEMA):

3

charge max. autorisée de l'armoire selon IEC 62208:

1206 N

charge max. autorisée de la porte selon IEC 62208:

275 N

charge max. autorisée de la plaque de montage selon IEC 62208:

932 N

avec porte:

Oui

avec partie supérieure:

Non

couvercle transparent:

Non

nombre d'ouvertures de connecteur:

0

estampages:

Non

Thalassa - armoire juxtaposable PLA polyester renforcé fibres - HLP 1250x750x420mm - porte pleine avant | 1 partie inférieure | 1 auvent | 1 porte | 1 socle | 1 panneau arrière | 2 cloisons latérales | 1 partie supérieure - gris RAL 7035

Les Atouts de l'article:

Cette armoire est une version PLAZT du PLA. Ce boîtier polyvalent sur pied convient à diverses applications. Le boîtier est fabriqué en polyester renforcé de fibres de verre, offre durabilité et résistance dans les environnements difficiles, y compris les environnements extérieurs et industriels. Ce matériau confère au boîtier durabilité et résistance aux environnements difficiles, y compris extérieurs. Le boîtier est gris (RAL 7035) et comprend deux parties latérales, une porte avant pleine, un panneau arrière et un auvent. La porte réversible s'ouvre jusqu'à 180°, offrant un accès facile à l'équipement à l'intérieur. La porte est équipée d'une serrure à quatre points avec une poignée dotée d'un insert à double barre de 5mm. Le panneau arrière et la porte peuvent être retirés à des fins de maintenance, tout comme l'auvent, grâce à des éléments de fixation qui donnent accès au haut de l'armoire. Il peut résister au feu jusqu'à 960°C conformément à la norme IEC 62208. Son indice IK10 (IEC 62262) le rend très résistant aux impacts. Il offre une excellente protection contre la poussière et l'eau (indice IP44 selon la norme CEI 60529). De plus, son isolation électrique est de classe II, ce qui évite les chocs électriques et offre des solutions totalement isolées. Le boîtier est certifié UL et peut être stocké à des températures comprises entre -35 et 90°C sans affecter ses performances.