Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - PanelSeT - Armoire polyester socle + toit 750x500x420 - IP44 Ral 7035 - NSYPLAZT754G

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • qualité du matériau - polyester (PET)

  • largeur - 500 mm

  • hauteur - 750 mm

  • profondeur - 420 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480776328

Réf. Sonepar

01887077632

Réf. Fournisseur

NSYPLAZT754G

Marque

Schneider Electric

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyester (PET)

largeur:

500 mm

hauteur:

750 mm

profondeur:

420 mm

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP44

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

finition de la surface:

non traité

numéro RAL:

7035

indépendant:

Non

modèle mural avec prise au sol:

Non

montage mural:

Oui

modèle angulaire:

Non

encastrement intermédiaire:

Non

à coupler/juxtaposer:

Non

avec cadre/support de montage:

Non

plaque de montage réglable en profondeur:

Non

encastrement mural:

Non

fixation sur mât:

Non

nombre de portes:

1

nombre de serrures:

1

adapté à un montage métrique:

Non

adapté à un montage extérieur:

Oui

toit incliné:

Non

finition CEM:

Non

avec porte à hublot:

Non

avec porte de ventilation:

Non

avec porte arrière:

Non

Degré de protection (NEMA):

3

charge max. autorisée de l'armoire selon IEC 62208:

422 N

charge max. autorisée de la porte selon IEC 62208:

108 N

charge max. autorisée de la plaque de montage selon IEC 62208:

314 N

avec porte:

Oui

avec partie supérieure:

Non

couvercle transparent:

Non

nombre d'ouvertures de connecteur:

0

estampages:

Non

Thalassa - armoire juxtaposable PLA polyester renforcé fibres - HLP 750x500x420mm - porte pleine avant | 1 partie inférieure | 1 auvent | 1 porte | 1 socle | 1 panneau arrière | 2 cloisons latérales | 1 partie supérieure - gris RAL 7035

Les Atouts de l'article:

Cette version PLAZT du PLA est un boîtier polyvalent sur pied qui convient à diverses applications. Elle est fabriquée en polyester renforcée de fibres de verre pour plus de durabilité et de résistance dans les environnements difficiles. Elle est de couleur grise (RAL 7035) et se compose de deux parties latérales, d'une porte avant pleine, d'un panneau arrière et d'un auvent. La porte réversible peut être ouverte jusqu'à 180° et est sécurisée par une serrure à quatre points et une poignée à double barre de 5mm. La porte et le panneau arrière peuvent être retirés à des fins de maintenance, tout comme l'auvent pour un accès au haut de l'armoire. L'armoire est conçue pour offrir une protection robuste contre le feu, les chocs, la poussière et l'eau. Il peut résister au feu jusqu'à 960°C, conformément à la norme CEI 62208, et possède un indice IK10 (CEI 62262) pour une résistance élevée aux chocs. Elle est classée IP44 (IEC 60529), offrant une haute protection contre la poussière et l'eau. De plus, il est doté d'une isolation électrique de classe II contre les chocs électriques et offre des solutions complètement isolées. Le boîtier est certifié UL et peut être stocké entre -35 et 90°C sans affecter ses performances.