Schneider Electric - PanelSeT - Armoire polyester toit 1500x1000x420 - IP44 Ral 7035 - NSYPLAT15104G

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- matériau - plastique 
- qualité du matériau - polyester (PET) 
- largeur - 1000 mm 
- hauteur - 1500 mm 
- profondeur - 420 mm 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
3606480775321
Réf. Sonepar
01887077532
Réf. Fournisseur
NSYPLAT15104G
Marque
Schneider Electric
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyester (PET)
largeur:
1000 mm
hauteur:
1500 mm
profondeur:
420 mm
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP44
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
finition de la surface:
non traité
numéro RAL:
7035
indépendant:
Non
modèle mural avec prise au sol:
Oui
montage mural:
Non
modèle angulaire:
Non
encastrement intermédiaire:
Non
à coupler/juxtaposer:
Non
avec cadre/support de montage:
Non
plaque de montage réglable en profondeur:
Non
encastrement mural:
Non
fixation sur mât:
Non
nombre de portes:
2
nombre de serrures:
1
adapté à un montage métrique:
Non
adapté à un montage extérieur:
Oui
toit incliné:
Non
finition CEM:
Non
avec porte à hublot:
Non
avec porte de ventilation:
Non
avec porte arrière:
Non
Degré de protection (NEMA):
autre
charge max. autorisée de l'armoire selon IEC 62208:
2069 N
charge max. autorisée de la porte selon IEC 62208:
431 N
avec porte:
Oui
avec partie supérieure:
Non
couvercle transparent:
Non
nombre d'ouvertures de connecteur:
0
estampages:
Non



