Schneider Electric - PanelSeT - Armoire polyester toit 500x750x320 - IP44 Ral 7035 - NSYPLAT573G
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
qualité du matériau - polyester (PET)
largeur - 750 mm
hauteur - 500 mm
profondeur - 320 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606480775451
Réf. Sonepar
01887077545
Réf. Fournisseur
NSYPLAT573G
Marque
Schneider Electric
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyester (PET)
largeur:
750 mm
hauteur:
500 mm
profondeur:
320 mm
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP44
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
finition de la surface:
non traité
numéro RAL:
7035
indépendant:
Non
modèle mural avec prise au sol:
Non
montage mural:
Oui
modèle angulaire:
Non
encastrement intermédiaire:
Non
à coupler/juxtaposer:
Non
avec cadre/support de montage:
Non
plaque de montage réglable en profondeur:
Non
encastrement mural:
Non
fixation sur mât:
Non
nombre de portes:
1
nombre de serrures:
1
adapté à un montage métrique:
Non
adapté à un montage extérieur:
Oui
toit incliné:
Non
finition CEM:
Non
avec porte à hublot:
Non
avec porte de ventilation:
Non
avec porte arrière:
Non
Degré de protection (NEMA):
3
charge max. autorisée de l'armoire selon IEC 62208:
657 N
charge max. autorisée de la porte selon IEC 62208:
108 N
charge max. autorisée de la plaque de montage selon IEC 62208:
314 N
avec porte:
Oui
avec partie supérieure:
Non
couvercle transparent:
Non
nombre d'ouvertures de connecteur:
0
estampages:
Non
Les Atouts de l'article:
Cette version PLAT du PLA est un boîtier polyvalent sur pied qui convient à diverses applications. Cette armoire est fabriquée en polyester renforcé de fibres de verre, offrant durabilité et résistance dans les environnements difficiles, y compris les environnements extérieurs et industriels. Le boîtier est gris (RAL 7035) et se compose de deux parties latérales, d'une porte avant pleine, d'un panneau arrière et d'un auvent. La porte d'entrée réversible peut s'ouvrir jusqu'à 120° et est équipée d'une serrure à quatre points avec un insert à double barre de 5mm. Le panneau arrière et la porte peuvent être retirés à des fins de maintenance, et l'auvent peut également être retiré. Le boîtier est résistant au feu jusqu'à 960°C conformément à la norme CEI 62208 et aux chocs (indice IK10) selon la norme CEI 62262. Il est classé IP44 (IEC 60529) et offre une protection contre la poussière et l'eau. De plus, le boîtier est doté d'une isolation électrique de classe II pour éviter les chocs électriques et offrir des solutions totalement isolées. Il est certifié UL et peut être stocké entre -35°C et 90°C sans affecter ses performances.



