Schneider Electric - PanelSeT - Armoire polyester toit 750x500x320 - IP44 Ral 7035 - NSYPLAT753G

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • qualité du matériau - polyester (PET)

  • largeur - 500 mm

  • hauteur - 750 mm

  • profondeur - 320 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480775512

Réf. Sonepar

01887077551

Réf. Fournisseur

NSYPLAT753G

Marque

Schneider Electric

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyester (PET)

largeur:

500 mm

hauteur:

750 mm

profondeur:

320 mm

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP44

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

finition de la surface:

non traité

numéro RAL:

7035

indépendant:

Non

modèle mural avec prise au sol:

Non

montage mural:

Oui

modèle angulaire:

Non

encastrement intermédiaire:

Non

à coupler/juxtaposer:

Non

avec cadre/support de montage:

Non

plaque de montage réglable en profondeur:

Non

encastrement mural:

Non

fixation sur mât:

Non

nombre de portes:

1

nombre de serrures:

1

adapté à un montage métrique:

Non

adapté à un montage extérieur:

Oui

toit incliné:

Non

finition CEM:

Non

avec porte à hublot:

Non

avec porte de ventilation:

Non

avec porte arrière:

Non

Degré de protection (NEMA):

3

charge max. autorisée de l'armoire selon IEC 62208:

759 N

charge max. autorisée de la porte selon IEC 62208:

108 N

charge max. autorisée de la plaque de montage selon IEC 62208:

314 N

avec porte:

Oui

avec partie supérieure:

Non

couvercle transparent:

Non

nombre d'ouvertures de connecteur:

0

estampages:

Non

Thalassa - armoire juxtaposable PLA polyester renforcé fibres - HLP 750x500x320mm - porte pleine avant | 1 partie inférieure | 1 auvent | 1 porte | 1 panneau arrière | 2 cloisons latérales | 1 partie supérieure - gris RAL 7035

Quelques mots du fabricant :

  • En polyester et fibres de verre pour plus de durabilité dans les environnements difficiles
  • S'adapte aux applications intérieures et extérieures
  • Avec verrou à poignée 2 points et d'un insert double barre pour plus de sécurité
  • Porte et panneau arrière amovibles pour faciliter la maintenance
  • Haute résistance au feu (jusqu'à 960 °C) conformément aux normes en vigueur
  • Haute résistance aux chocs (IK10)
  • Haute protection contre la poussière et l'eau (IP44)
  • Isolation de classe II pour la prévention des chocs électrique