Schneider Electric - PanelSeT - Association soclesZNPLA/ZHPLAx3 - NSYAZ3PLA

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - ensemble/pièces de fixation

  • matériau - acier

  • largeur - 270 mm

  • hauteur - 50 mm

  • profondeur - 62 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480194931

Réf. Sonepar

00020019493

Réf. Fournisseur

NSYAZ3PLA

Marque

Schneider Electric

type d'accessoire/pièce détachée:

ensemble/pièces de fixation

matériau:

acier

largeur:

270 mm

hauteur:

50 mm

profondeur:

62 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non