Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - PanelSeT - Association soclesZNPLA/ZHPLAx4 - NSYAZ4PLA

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - ensemble/pièces de fixation

  • matériau - acier

  • largeur - 370 mm

  • hauteur - 50 mm

  • profondeur - 62 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480194948

Réf. Sonepar

00020019494

Réf. Fournisseur

NSYAZ4PLA

Marque

Schneider Electric

type d'accessoire/pièce détachée:

ensemble/pièces de fixation

matériau:

acier

largeur:

370 mm

hauteur:

50 mm

profondeur:

62 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non