Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - PanelSeT - Auvent 1000x320 pour PLA(Z) Ral 7035 - NSYTJPLA103G

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 1000 mm

  • hauteur - 38 mm

  • profondeur - 320 mm

  • adapté à la largeur de boîtier - 1000 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 320 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606480777356

Réf. Sonepar

01887077735

Réf. Fournisseur

NSYTJPLA103G

Marque

Schneider Electric

largeur:

1000 mm

hauteur:

38 mm

profondeur:

320 mm

adapté à la largeur de boîtier:

1000 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

320 mm

matériau:

plastique

couleur:

gris

adapté à un montage extérieur:

Oui

avec désaération:

Non

adapté aux plaques de toit:

Oui

adapté aux plaques de sol:

Non

finition de la surface:

non traité

numéro RAL:

7035

avec entrée de câble:

Non

PanelSeT Accessoires - auvent - acier galvanisé - pour coffret H38mmxL1000mmxP320mm - gris (RAL 7035) - montage : sur dessus de l'enveloppe

Les Atouts de l'article:

Cet auvent polyvalent est adapté aux enveloppes PLA Thalassa. Il doit être installé sur tous les modèles d'enveloppes d'une largeur de 1 000mm et d'une profondeur de 320mm. Il s'installe par élément de fixation sur le dessus du coffret. La toile est en polyester avec fibres de verre (couleur RAL 7035) Il offre une haute résistance aux chocs, aux températures et aux intempéries. Le auvent est livré avec des éléments de fixation et un gabarit de perçage.