Schneider Electric - PanelSeT - Auvent 1250x320 pour PLA(Z) Ral 7035 - NSYTJPLA123G

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 1250 mm

  • hauteur - 38 mm

  • profondeur - 320 mm

  • adapté à la largeur de boîtier - 1250 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 320 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480777370

Réf. Sonepar

01887077737

Réf. Fournisseur

NSYTJPLA123G

Marque

Schneider Electric

largeur:

1250 mm

hauteur:

38 mm

profondeur:

320 mm

adapté à la largeur de boîtier:

1250 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

320 mm

matériau:

plastique

couleur:

gris

adapté à un montage extérieur:

Oui

avec désaération:

Non

adapté aux plaques de toit:

Oui

adapté aux plaques de sol:

Non

finition de la surface:

non traité

numéro RAL:

7035

avec entrée de câble:

Non

Thalassa - Auvent 1250x320 pour PLA(Z) Ral 7035

Les Atouts de l'article:

Cet auvent polyvalent est adapté aux enveloppes PLA Thalassa. Il doit être installé sur tous les modèles d'enveloppes d'une largeur de 1 250mm et d'une profondeur de 320mm. Il s'installe par élément de fixation sur le dessus du coffret. La toile est en polyester avec fibres de verre (couleur RAL 7035) Il offre une haute résistance aux chocs, aux températures et aux intempéries. Le auvent est livré avec des éléments de fixation et un gabarit de perçage.