Schneider Electric - PanelSeT - Auvent 1250x420 pour PLA(Z) Ral 7035 - NSYTJPLA124G
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 1250 mm
hauteur - 38 mm
profondeur - 420 mm
adapté à la largeur de boîtier - 1250 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 420 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3606480777387
Réf. Sonepar
01887077738
Réf. Fournisseur
NSYTJPLA124G
Marque
Schneider Electric
largeur:
1250 mm
hauteur:
38 mm
profondeur:
420 mm
adapté à la largeur de boîtier:
1250 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
420 mm
matériau:
plastique
couleur:
gris
adapté à un montage extérieur:
Oui
avec désaération:
Non
adapté aux plaques de toit:
Oui
adapté aux plaques de sol:
Non
finition de la surface:
non traité
numéro RAL:
7035
avec entrée de câble:
Non
Les Atouts de l'article:
Cet auvent polyvalent est adapté aux enveloppes PLA Thalassa. Il doit être installé sur tous les modèles d'enveloppes d'une largeur de 1 250mm et d'une profondeur de 420mm. Il s'installe par élément de fixation sur le dessus du coffret. La toile est en polyester avec fibres de verre (couleur RAL 7035) Il offre une haute résistance aux chocs, aux températures et aux intempéries. Le auvent est livré avec des éléments de fixation et un gabarit de perçage.



