Schneider Electric - PanelSeT - Auvent 500x320 pour PLA(Z) Ral 7035 - NSYTJPLA53G

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 500 mm
hauteur - 38 mm
profondeur - 320 mm
adapté à la largeur de boîtier - 500 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 320 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3606480777394
Réf. Sonepar
01887077739
Réf. Fournisseur
NSYTJPLA53G
Réf. Commerciale
Schneider Electric
largeur:
500 mm
hauteur:
38 mm
profondeur:
320 mm
adapté à la largeur de boîtier:
500 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
320 mm
matériau:
plastique
couleur:
gris
adapté à un montage extérieur:
Oui
avec désaération:
Non
adapté aux plaques de toit:
Oui
adapté aux plaques de sol:
Non
finition de la surface:
non traité
numéro RAL:
7035
avec entrée de câble:
Non
Les Atouts de l'article:
Cet auvent polyvalent est adapté aux enveloppes PLA Thalassa. Il doit être installé sur tous les modèles d'enveloppes d'une largeur de 500mm et d'une profondeur de 320mm. Il s'installe par élément de fixation sur le dessus du coffret. La toile est en polyester avec fibres de verre (couleur RAL 7035) Il offre une haute résistance aux chocs, aux températures et aux intempéries. Le auvent est livré avec des éléments de fixation et un gabarit de perçage.