Schneider Electric - PanelSeT - boîte industrielle - 164x121x87mm - PC - NSYTBP16128

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
matériau du boîtier/corps - plastique
largeur en nombre de modules - 0
hauteur - 164 mm
largeur - 121 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606480165634
Réf. Sonepar
00020085107
Réf. Fournisseur
NSYTBP16128
Marque
Schneider Electric
mode de pose:
saillie
matériau du boîtier/corps:
plastique
largeur en nombre de modules:
0
hauteur:
164 mm
largeur:
121 mm
profondeur:
87 mm
type de couverture:
couvercle
finition du couvercle:
fermé
indice de protection (IP):
IP66
type de porte:
sans
couvercle/porte transparent(e):
Non
avec serrure:
Non
courant nominal (In):
0 A
profondeur d'encastrement:
80 mm
profondeur intérieure:
80 mm
épaisseur de matériau du boîtier:
12 mm
épaisseur de matériau de la porte/du couvercle:
12 mm
couleur:
gris
numéro RAL:
7035
nombre de modules:
0
nombre de rangées:
0
nombre d'ouvertures pour plaques à bride:
0
possibilité de montage en saillie:
Non
nombre d'entrées de conduit:
2
traitement de la surface:
non traité
avec cadre/support de montage:
Non
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
adapté à un parafoudre:
Oui
Degré de protection (NEMA):
4X
classe de protection:
II
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
maintien de fonction:
sans
Les Atouts de l'article:
Ce TBP est un coffret mural multi-usages en polycarbonate Il a une hauteur, une largeur et une profondeur nominales de 164mm, 121mm et 87mm. Les dimensions intérieures de la boîte sont de 150mm x 105mm x 80mm. La boîte grise (RAL 7035) est en une seule pièce. Son couvercle bas est fixé avec des vis en plastique. Le couvercle est fermé par quatre vis plates imperdables situées à l'extérieur de la zone scellée du boîtier pour conserver l'IP. Il est certifié TÜV et UL et résiste au feu jusqu'à 960°C conformément à la norme IEC 62208. Il offre une haute protection contre la poussière et l'eau avec un indice IP66 (NEMA 4,4X). Il est résistant aux chocs (indice IK08, IEC 62262). Il dispose également d'une isolation électrique de classe II qui évite les chocs électriques et offre des solutions totalement isolées. Il peut être stocké à des températures comprises entre -15 et 60 °C et utilisé entre -25 et 80 °C sans affecter ses performances. Ce lot contient 2 unités.