Schneider Electric - PanelSeT - boîte industrielle - 192x121x87mm - PC - NSYTBP19128

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
matériau du boîtier/corps - plastique
largeur en nombre de modules - 0
hauteur - 192 mm
largeur - 121 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606480165641
Réf. Sonepar
00020085108
Réf. Fournisseur
NSYTBP19128
Marque
Schneider Electric
mode de pose:
saillie
matériau du boîtier/corps:
plastique
largeur en nombre de modules:
0
hauteur:
192 mm
largeur:
121 mm
profondeur:
87 mm
type de couverture:
couvercle
finition du couvercle:
fermé
indice de protection (IP):
IP66
type de porte:
sans
couvercle/porte transparent(e):
Non
avec serrure:
Non
courant nominal (In):
0 A
profondeur d'encastrement:
80 mm
profondeur intérieure:
80 mm
épaisseur de matériau du boîtier:
12 mm
épaisseur de matériau de la porte/du couvercle:
12 mm
couleur:
gris
numéro RAL:
7035
nombre de modules:
0
nombre de rangées:
0
nombre d'ouvertures pour plaques à bride:
0
possibilité de montage en saillie:
Non
nombre d'entrées de conduit:
2
traitement de la surface:
non traité
avec cadre/support de montage:
Non
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
adapté à un parafoudre:
Oui
Degré de protection (NEMA):
4X
classe de protection:
II
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
maintien de fonction:
sans
Les Atouts de l'article:
Ce TBP est un boîtier mural en polycarbonate. Il est conçu pour des applications polyvalentes et peut être utilisé à l'intérieur ou à l'extérieur Il est gris (RAL 7035). Les dimensions intérieures de la boîte sont de 175mm x 105mm x 80mm. Le couvercle est fermé par quatre vis plates imperdables situées à l'extérieur de la zone scellée du boîtier pour conserver l'IP. Son isolation électrique est de classe II, pour éviter les chocs électriques et pour des solutions totalement isolées. Il résiste également au feu jusqu'à 960°C conformément à la norme IEC 62208. Le boîtier offre une haute protection contre la poussière et l'eau avec un indice IP66 (NEMA 4,4X) et une grande résistance aux chocs avec un indice IK08 (IEC 62262). Il peut être stocké à des températures comprises entre -15 et 60 °C et utilisé entre -25 et 80 °C sans affecter ses performances. Le produit est certifié UL.