Schneider Electric - PanelSeT - boîte industrielle - 192x164x87mm - PC - NSYTBP19168

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - saillie

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • largeur en nombre de modules - 0

  • hauteur - 192 mm

  • largeur - 164 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480165665

Réf. Sonepar

00020085110

Réf. Fournisseur

NSYTBP19168

Marque

Schneider Electric

mode de pose:

saillie

matériau du boîtier/corps:

plastique

largeur en nombre de modules:

0

hauteur:

192 mm

largeur:

164 mm

profondeur:

87 mm

type de couverture:

couvercle

finition du couvercle:

fermé

indice de protection (IP):

IP66

type de porte:

sans

couvercle/porte transparent(e):

Non

avec serrure:

Non

courant nominal (In):

0 A

profondeur d'encastrement:

80 mm

profondeur intérieure:

80 mm

épaisseur de matériau du boîtier:

12 mm

épaisseur de matériau de la porte/du couvercle:

12 mm

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

nombre de modules:

0

nombre de rangées:

0

nombre d'ouvertures pour plaques à bride:

0

possibilité de montage en saillie:

Non

nombre d'entrées de conduit:

2

traitement de la surface:

non traité

avec cadre/support de montage:

Non

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

adapté à un parafoudre:

Oui

Degré de protection (NEMA):

4X

classe de protection:

II

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

maintien de fonction:

sans

Thalassa - boîte industrielle - H192mmxL164mmxP87mm - PC - gris (RAL 7035) - IP66 - avec 1 corps, 1 capot, 4 vis de capot

Les Atouts de l'article:

Ce boîtier mural est en polycarbonate. Il convient aux applications polyvalentes et peut être utilisé en intérieur ou en extérieur. Il est gris (RAL 7035), avec un couvercle plat haut. Le couvercle est fermé par quatre vis plates imperdables situées à l'extérieur de la zone scellée de la boîte pour maintenir l'intégrité IP. Le boîtier possède une isolation électrique de classe II contre les chocs électriques et pour des solutions totalement isolées. Il est également résistant au feu jusqu'à 960 °C conformément à la norme IEC 62208. Le boîtier offre une protection élevée contre la poussière et l'eau avec un indice de protection IP66 (NEMA 4,4X) et contre les chocs avec un indice de protection IK08 (IEC 62262) Il peut être stocké entre -15 et 60 °C et être utilisé entre -25 et 80 °C sans affecter ses performances Le produit est certifié UL.



Quelques mots du fabricant :

  • Boîtier mural adapté à de nombreuses applications
  • Les vis plates imperdables assurent l'IP de la zone étanche du boîtier
  • Isolation de classe II pour la prévention des chocs électriques
  • Haute résistance au feu, jusqu'à 960 °C, conformément aux normes en vigueur
  • Haute protection contre l'eau et la poussière (IP66)
  • Haute résistance aux chocs (IK08)
  • Fonctionne entre -25 et 60 °C sans perte de performance