Schneider Electric - PanelSeT - boîte industrielle - 241x192x87mm - ABS - NSYTBS24198

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - saillie

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • largeur en nombre de modules - 0

  • hauteur - 241 mm

  • largeur - 194 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

3606480165320

Réf. Sonepar

00020085012

Réf. Fournisseur

NSYTBS24198

Réf. Commerciale

Schneider Electric

mode de pose:

saillie

matériau du boîtier/corps:

plastique

largeur en nombre de modules:

0

hauteur:

241 mm

largeur:

194 mm

profondeur:

87 mm

type de couverture:

couvercle

finition du couvercle:

fermé

indice de protection (IP):

IP66

type de porte:

sans

couvercle/porte transparent(e):

Non

avec serrure:

Non

courant nominal (In):

0 A

profondeur d'encastrement:

80 mm

profondeur intérieure:

80 mm

épaisseur de matériau du boîtier:

12.5 mm

épaisseur de matériau de la porte/du couvercle:

12.5 mm

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

nombre de modules:

0

nombre de rangées:

0

nombre d'ouvertures pour plaques à bride:

0

possibilité de montage en saillie:

Non

nombre d'entrées de conduit:

2

traitement de la surface:

non traité

avec cadre/support de montage:

Non

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

adapté à un parafoudre:

Oui

Degré de protection (NEMA):

4

classe de protection:

II

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

maintien de fonction:

sans

couvercle avec décharge de pression:

Non

Thalassa - boîte industrielle - 241x192x87mm - ABS - IP66 - gris (RAL 7035) - avec 1 corps, 1 capot, 4 vis de capot - verrou : vis prisonnière plat étanchéité

Les Atouts de l'article:

Thalassa TBS boîte industrielle ABS avec couvercle opaque H20. Les dimensions intérieures sont 225 x 175 x 80 mm. Les dimensions extérieures sont 241 x 194 x 194 mm. Boîte à montage mural. Couvercle bas plein. Le capot est verrouillé par des vis captives plates. Les certifications sont DEMKO, SEMKO, TÜV. Résistance au feu 650 °. ABS (acrylonitrile butadiène-styrène). Degrés de protection IP66 (NEMA 4.4X), IK07, gris clair RAL 7035, classe d'isolation II. Jeu de 2 articles. La température ambiante pour le stockage / le fonctionnement est (-15 à 40 ° C) / (- 25 à 60 ° C).



Quelques mots du fabricant :

  • Protégez votre équipement des agressions extérieures
  • Robustesse et durabilité
  • Haute protection contre la poussière et l'eau (IP66)
  • Résistance aux chocs durs (IK07)
  • Bords renforcés de la housse pour assurer sa robustesse et un maintien parfait lors des opérations de personnalisation
  • Emballage écologique réutilisable