Schneider Electric - PanelSeT - boîte industrielle - 241x194x87mm - PC - NSYTBP24198

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
matériau du boîtier/corps - plastique
largeur en nombre de modules - 0
hauteur - 241 mm
largeur - 194 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3606480165689
Réf. Sonepar
00020085112
Réf. Fournisseur
NSYTBP24198
Marque
Schneider Electric
mode de pose:
saillie
matériau du boîtier/corps:
plastique
largeur en nombre de modules:
0
hauteur:
241 mm
largeur:
194 mm
profondeur:
87 mm
type de couverture:
couvercle
finition du couvercle:
fermé
indice de protection (IP):
IP66
type de porte:
sans
couvercle/porte transparent(e):
Non
avec serrure:
Non
courant nominal (In):
0 A
profondeur d'encastrement:
80 mm
profondeur intérieure:
80 mm
épaisseur de matériau du boîtier:
12 mm
épaisseur de matériau de la porte/du couvercle:
12 mm
couleur:
gris
numéro RAL:
7035
nombre de modules:
0
nombre de rangées:
0
nombre d'ouvertures pour plaques à bride:
0
possibilité de montage en saillie:
Non
nombre d'entrées de conduit:
2
traitement de la surface:
non traité
avec cadre/support de montage:
Non
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
adapté à un parafoudre:
Oui
Degré de protection (NEMA):
4X
classe de protection:
II
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
maintien de fonction:
sans
Les Atouts de l'article:
Ce boîtier mural est en polycarbonate. Il convient aux applications polyvalentes et peut être utilisé en intérieur ou en extérieur. Il est gris (RAL 7035), avec un couvercle plat haut. Le couvercle est fermé par quatre vis plates imperdables situées à l'extérieur de la zone scellée de la boîte pour maintenir l'intégrité IP. Le boîtier possède une isolation électrique de classe II contre les chocs électriques et pour des solutions totalement isolées. Il est également résistant au feu jusqu'à 960 °C conformément à la norme IEC 62208. Le boîtier offre une protection élevée contre la poussière et l'eau avec un indice de protection IP66 (NEMA 4,4X) et contre les chocs avec un indice de protection IK08 (IEC 62262) Il peut être stocké entre -15 et 60 °C et être utilisé entre -25 et 80 °C sans affecter ses performances Le produit est certifié UL.
Quelques mots du fabricant :
- Boîtier mural en polycarbonate conçu pour une utilisation intérieure/extérieure
- Haute protection contre la poussière/l'eau avec indice de protection IP66
- Isolation électrique de classe II qui prévient les chocs électriques
- Haute résistance au feu, jusqu'à 960 °C, conformément aux normes en vigueur
- Haute résistance aux impacts (IK08)
- Se stocke à une température ambiante comprise entre -15 et 60 °C
- Utilisation entre -25 et 80 °C
- Poids faible pour faciliter l'installation et la manipulation