Schneider Electric - PanelSeT - boîte industrielle - 291x241x87mm - ABS - NSYTBS29248
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
matériau du boîtier/corps - plastique
largeur en nombre de modules - 0
hauteur - 291 mm
largeur - 241 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3606480165368
Réf. Sonepar
00020085015
Réf. Fournisseur
NSYTBS29248
Marque
Schneider Electric
mode de pose:
saillie
matériau du boîtier/corps:
plastique
largeur en nombre de modules:
0
hauteur:
291 mm
largeur:
241 mm
profondeur:
88 mm
type de couverture:
couvercle
finition du couvercle:
fermé
indice de protection (IP):
IP66
type de porte:
sans
couvercle/porte transparent(e):
Non
avec serrure:
Non
courant nominal (In):
0 A
profondeur d'encastrement:
80 mm
profondeur intérieure:
80 mm
épaisseur de matériau du boîtier:
12.5 mm
épaisseur de matériau de la porte/du couvercle:
12.5 mm
couleur:
gris
numéro RAL:
7035
nombre de modules:
0
nombre de rangées:
0
nombre d'ouvertures pour plaques à bride:
0
possibilité de montage en saillie:
Non
nombre d'entrées de conduit:
2
traitement de la surface:
non traité
avec cadre/support de montage:
Non
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
adapté à un parafoudre:
Oui
Degré de protection (NEMA):
4
classe de protection:
II
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
maintien de fonction:
sans
couvercle avec décharge de pression:
Non
Les Atouts de l'article:
Thalassa TBS boîte industrielle ABS avec couvercle opaque H20. Les dimensions intérieures sont 275 x 225 x 160 mm. Les dimensions extérieures sont 291 x 241 x 88 mm. Boîte à montage mural. Couvercle bas plein. Le capot est verrouillé par des vis captives plates. Les certifications sont DEMKO, SEMKO, TÜV. Résistance au feu 650 °. ABS (acrylonitrile butadiène-styrène). Degrés de protection IP66 (NEMA 4.4X), IK07, gris clair RAL 7035, classe d'isolation II. Jeu de 2 articles. La température ambiante pour le stockage / le fonctionnement est (-15 à 40 ° C) / (- 25 à 60 ° C).
Quelques mots du fabricant :
- Protégez votre équipement des agressions extérieures
- Sans filtre
- Haute protection contre la poussière et l'eau (IP66)
- Résistance aux chocs durs (IK07)
- Bords renforcés de la housse pour assurer sa robustesse et un maintien parfait lors des opérations de personnalisation
- Emballage écologique réutilisable









