Schneider Electric - PanelSeT - boîte industrielle - 341x291x128mm - PC - NSYTBP342912

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
matériau du boîtier/corps - plastique
largeur en nombre de modules - 0
hauteur - 341 mm
largeur - 291 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606480165764
Réf. Sonepar
00020085119
Réf. Fournisseur
NSYTBP342912
Marque
Schneider Electric
mode de pose:
saillie
matériau du boîtier/corps:
plastique
largeur en nombre de modules:
0
hauteur:
341 mm
largeur:
291 mm
profondeur:
128 mm
type de couverture:
couvercle
finition du couvercle:
fermé
indice de protection (IP):
IP66
type de porte:
sans
couvercle/porte transparent(e):
Non
avec serrure:
Non
courant nominal (In):
0 A
profondeur d'encastrement:
120 mm
profondeur intérieure:
120 mm
épaisseur de matériau du boîtier:
12 mm
épaisseur de matériau de la porte/du couvercle:
12 mm
couleur:
gris
numéro RAL:
7035
nombre de modules:
0
nombre de rangées:
0
nombre d'ouvertures pour plaques à bride:
0
possibilité de montage en saillie:
Non
nombre d'entrées de conduit:
2
traitement de la surface:
non traité
avec cadre/support de montage:
Non
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
adapté à un parafoudre:
Oui
Degré de protection (NEMA):
4X
classe de protection:
II
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
maintien de fonction:
sans
Quelques mots du fabricant :
- Boîtier mural adapté à de nombreuses applications
- Haute protection contre la poussière et l'eau (indice IP66)
- L'isolation de classe II garantit la sécurité contre les chocs électriques
- Haute résistance au feu, jusqu'à 960 °C, conformément aux normes en vigueur
- Haute résistance aux impacts (IK08)
- Facile à fixer grâce à quatre vis plates imperdables pour une protection optimale
- Applications polyvalentes