Schneider Electric - PanelSeT - boîte industrielle - 74x74x54mm - PC - NSYTBP775

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - saillie

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • largeur en nombre de modules - 0

  • hauteur - 74 mm

  • largeur - 74 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480165580

Réf. Sonepar

00020085102

Réf. Fournisseur

NSYTBP775

Marque

Schneider Electric

mode de pose:

saillie

matériau du boîtier/corps:

plastique

largeur en nombre de modules:

0

hauteur:

74 mm

largeur:

74 mm

profondeur:

54 mm

type de couverture:

couvercle

finition du couvercle:

fermé

indice de protection (IP):

IP66

type de porte:

sans

couvercle/porte transparent(e):

Non

avec serrure:

Non

courant nominal (In):

0 A

profondeur d'encastrement:

47 mm

profondeur intérieure:

47 mm

épaisseur de matériau du boîtier:

12 mm

épaisseur de matériau de la porte/du couvercle:

12 mm

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

nombre de modules:

0

nombre de rangées:

0

nombre d'ouvertures pour plaques à bride:

0

possibilité de montage en saillie:

Non

nombre d'entrées de conduit:

2

traitement de la surface:

non traité

avec cadre/support de montage:

Non

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

adapté à un parafoudre:

Oui

Degré de protection (NEMA):

4X

classe de protection:

II

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

maintien de fonction:

sans

Thalassa - boîte industrielle - 74x74x54mm - PC

Les Atouts de l'article:

Ce TBP est un boîtier mural en polycarbonate. Il est conçu pour des applications polyvalentes et peut être utilisé à l'intérieur ou à l'extérieur Il est gris (RAL 7035). Les dimensions intérieures de la boîte sont 65mm x 65mm x 47mm. Le couvercle est fermé par quatre vis plates imperdables situées à l'extérieur de la zone scellée du boîtier pour conserver l'IP. Son isolation électrique est de classe II, pour éviter les chocs électriques et pour des solutions totalement isolées. Il résiste également au feu jusqu'à 960°C conformément à la norme IEC 62208. Le boîtier offre une haute protection contre la poussière et l'eau avec un indice IP66 (NEMA 4,4X) et une grande résistance aux chocs avec un indice IK08 (IEC 62262). Il peut être stocké à des températures comprises entre -15 et 60 °C et utilisé entre -25 et 80 °C sans affecter ses performances. Le produit est certifié UL. Ce lot de 5 contient 1 corps, 1 couvercle et 4 vis de couvercle.