Schneider Electric - PanelSeT - boîte industrielle - 89x89x54mm - PC - NSYTBP885

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - saillie

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • largeur en nombre de modules - 0

  • hauteur - 89 mm

  • largeur - 89 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480165597

Réf. Sonepar

00020085104

Réf. Fournisseur

NSYTBP885

Réf. Commerciale

Schneider Electric

mode de pose:

saillie

matériau du boîtier/corps:

plastique

largeur en nombre de modules:

0

hauteur:

89 mm

largeur:

89 mm

profondeur:

54 mm

type de couverture:

couvercle

finition du couvercle:

fermé

indice de protection (IP):

IP66

type de porte:

sans

couvercle/porte transparent(e):

Non

avec serrure:

Non

courant nominal (In):

0 A

profondeur d'encastrement:

47 mm

profondeur intérieure:

47 mm

épaisseur de matériau du boîtier:

12 mm

épaisseur de matériau de la porte/du couvercle:

12 mm

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

nombre de modules:

0

nombre de rangées:

0

nombre d'ouvertures pour plaques à bride:

0

possibilité de montage en saillie:

Non

nombre d'entrées de conduit:

2

traitement de la surface:

non traité

avec cadre/support de montage:

Non

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

adapté à un parafoudre:

Oui

Degré de protection (NEMA):

4X

classe de protection:

II

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

maintien de fonction:

sans