Schneider Electric - PanelSeT - boîte industrielle - Couvercle haut - 192x121x105mm - ABS - NSYTBS191210H

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - saillie

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • largeur en nombre de modules - 0

  • hauteur - 192 mm

  • largeur - 121 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

3606480165290

Réf. Sonepar

00020085009

Réf. Fournisseur

NSYTBS191210H

Réf. Commerciale

Schneider Electric

mode de pose:

saillie

matériau du boîtier/corps:

plastique

largeur en nombre de modules:

0

hauteur:

192 mm

largeur:

121 mm

profondeur:

105 mm

type de couverture:

couvercle

finition du couvercle:

fermé

indice de protection (IP):

IP66

type de porte:

sans

couvercle/porte transparent(e):

Non

avec serrure:

Non

courant nominal (In):

0 A

profondeur d'encastrement:

100 mm

profondeur intérieure:

100 mm

épaisseur de matériau du boîtier:

12.5 mm

épaisseur de matériau de la porte/du couvercle:

12.5 mm

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

nombre de modules:

0

nombre de rangées:

0

nombre d'ouvertures pour plaques à bride:

0

possibilité de montage en saillie:

Non

nombre d'entrées de conduit:

2

traitement de la surface:

non traité

avec cadre/support de montage:

Non

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

adapté à un parafoudre:

Oui

Degré de protection (NEMA):

4

classe de protection:

II

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

maintien de fonction:

sans

couvercle avec décharge de pression:

Non

Thalassa - boîte industrielle - couvercle haut - 192x121x105mm - ABS - IP66 - gris (RAL 7035) - avec 1 corps, 1 capot, 4 vis de capot - verrou : vis prisonnière plat étanchéité

Les Atouts de l'article:

Ce boîtier mural en ABS convient aux applications multi-usages. La boîte est en ABS (acrylonitrile butadiène-styrène), pour une grande résistance aux chocs et aux températures élevées. Elle est grise (RAL 7035). Il dispose d'un couvercle haut plat fixé à l'aide de vis plates imperdables. Le boîtier possède une isolation électrique de classe II contre les chocs électriques et pour des solutions totalement isolées. Il est également résistant au feu jusqu'à 650 °C conformément à la norme IEC 60695-2-11. Le boîtier offre une protection élevée contre la poussière et l'eau avec un indice de protection IP66 (NEMA 4,4X) et contre les chocs avec un indice de protection IK07 (IEC 62262) Il peut être stocké entre -15 et 60 °C et être utilisé entre -25 et 80 °C sans affecter ses performances Ce lot est un jeu de 2.



Quelques mots du fabricant :

  • Boîtier mural polyvalent ABS pour de nombreuses applications
  • Résistant aux chocs et aux hautes températures grâce à la matière ABS
  • Protection élevée contre la poussière et l'eau (indice IP66)
  • Vis plates imperdables pour une fixation solide du couvercle
  • Isolation électrique de classe II pour une protection optimale
  • Performances efficaces dans une large plage de températures ambiantes
  • Haute résistance au feu jusqu'à 650 °C, conforme à la norme IEC 60695-2-11