Schneider Electric - PanelSeT - boîte industrielle - Couvercle haut - 192x121x105mm - PC - NSYTBP191210H

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - saillie

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • largeur en nombre de modules - 0

  • hauteur - 192 mm

  • largeur - 121 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480165658

Réf. Sonepar

00020085109

Réf. Fournisseur

NSYTBP191210H

Marque

Schneider Electric

mode de pose:

saillie

matériau du boîtier/corps:

plastique

largeur en nombre de modules:

0

hauteur:

192 mm

largeur:

121 mm

profondeur:

105 mm

type de couverture:

couvercle

finition du couvercle:

fermé

indice de protection (IP):

IP66

type de porte:

sans

couvercle/porte transparent(e):

Non

avec serrure:

Non

courant nominal (In):

0 A

profondeur d'encastrement:

100 mm

profondeur intérieure:

100 mm

épaisseur de matériau du boîtier:

12 mm

épaisseur de matériau de la porte/du couvercle:

12 mm

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

nombre de modules:

0

nombre de rangées:

0

nombre d'ouvertures pour plaques à bride:

0

possibilité de montage en saillie:

Non

nombre d'entrées de conduit:

2

traitement de la surface:

non traité

avec cadre/support de montage:

Non

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

adapté à un parafoudre:

Oui

Degré de protection (NEMA):

4X

classe de protection:

II

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

maintien de fonction:

sans

Thalassa - boîte industrielle - couvercle haut - 192x121x105mm - PC - IP66 - gris (RAL 7035) - avec 1 corps, 1 capot, 4 vis de capot - verrou : vis prisonnière plat étanchéité

Les Atouts de l'article:

Ce boîtier mural est en polycarbonate. Il est conçu pour des applications polyvalentes et peut être utilisé en intérieur ou en extérieur Il est gris (RAL 7035), avec un couvercle plat haut. Le couvercle est fermé par quatre vis plates imperdables situées à l'extérieur de la zone scellée de la boîte pour maintenir l'intégrité IP. Le boîtier possède une isolation électrique de classe II contre les chocs électriques et pour des solutions totalement isolées. Il est également résistant au feu jusqu'à 960 °C conformément à la norme IEC 62208. Le boîtier offre une protection élevée contre la poussière et l'eau avec un indice de protection IP66 (NEMA 4,4X) et contre les chocs avec un indice de protection IK08 (IEC 62262) Il peut être stocké entre -15 et 60 °C et être utilisé entre -25 et 80 °C sans affecter ses performances Le produit est certifié UL.



Quelques mots du fabricant :

  • Boîtier mural adapté à de nombreuses applications
  • Fixation du cache plat haut à l'aide de quatre vis plates imperdables pour conserver le degré de protection IP
  • L'isolation électrique de classe II évite les chocs électriques et offre des solutions isolées
  • Haute résistance au feu, jusqu'à 960 °C, conformément aux normes en vigueur
  • Haute protection contre les impacts, la poussière et l'eau (IP66 et IK08)
  • Fonctionne efficacement à des températures comprises entre -25 et 80 °C.
  • Certifié UL