Schneider Electric - PanelSeT - boîte industrielle - Couvercle haut - 192x164x105mm - ABS - NSYTBS191610H
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
matériau du boîtier/corps - plastique
largeur en nombre de modules - 0
hauteur - 193 mm
largeur - 164 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3606480165313
Réf. Sonepar
00020085011
Réf. Fournisseur
NSYTBS191610H
Marque
Schneider Electric
mode de pose:
saillie
matériau du boîtier/corps:
plastique
largeur en nombre de modules:
0
hauteur:
193 mm
largeur:
164 mm
profondeur:
105 mm
type de couverture:
couvercle
finition du couvercle:
fermé
indice de protection (IP):
IP66
type de porte:
sans
couvercle/porte transparent(e):
Non
avec serrure:
Non
courant nominal (In):
0 A
profondeur d'encastrement:
100 mm
profondeur intérieure:
100 mm
épaisseur de matériau du boîtier:
12.5 mm
épaisseur de matériau de la porte/du couvercle:
12.5 mm
couleur:
gris
numéro RAL:
7035
nombre de modules:
0
nombre de rangées:
0
nombre d'ouvertures pour plaques à bride:
0
possibilité de montage en saillie:
Non
nombre d'entrées de conduit:
2
traitement de la surface:
non traité
avec cadre/support de montage:
Non
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
adapté à un parafoudre:
Oui
Degré de protection (NEMA):
4
classe de protection:
II
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
maintien de fonction:
sans
couvercle avec décharge de pression:
Non
Quelques mots du fabricant :
- Offre une grande résistance aux chocs et aux températures élevées
- Boîtier mural gris (RAL 7035) avec couvercle plat pour utilisation multi-usages
- Fixation sécurisée du couvercle et accès facile à la boîte grâce aux vis plates imperdables
- Isolation électrique de classe II contre les chocs pour une sécurité optimale
- Haute résistance au feu (jusqu'à 650 °C) pour une protection optimale
- Haute résistance à la poussière et à l'eau (IP66)
- Robustesse (IK07)
- Fonctionnement entre -25 °C et 60 °C sans affecter les performances








