Schneider Electric - PanelSeT - boîte industrielle - Couvercle haut - 192x164x105mm - PC - NSYTBP191610H

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - saillie

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • largeur en nombre de modules - 0

  • hauteur - 192 mm

  • largeur - 164 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480165672

Réf. Sonepar

00020085111

Réf. Fournisseur

NSYTBP191610H

Marque

Schneider Electric

mode de pose:

saillie

matériau du boîtier/corps:

plastique

largeur en nombre de modules:

0

hauteur:

192 mm

largeur:

164 mm

profondeur:

105 mm

type de couverture:

couvercle

finition du couvercle:

fermé

indice de protection (IP):

IP66

type de porte:

sans

couvercle/porte transparent(e):

Non

avec serrure:

Non

courant nominal (In):

0 A

profondeur d'encastrement:

100 mm

profondeur intérieure:

100 mm

épaisseur de matériau du boîtier:

12 mm

épaisseur de matériau de la porte/du couvercle:

12 mm

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

nombre de modules:

0

nombre de rangées:

0

nombre d'ouvertures pour plaques à bride:

0

possibilité de montage en saillie:

Non

nombre d'entrées de conduit:

2

traitement de la surface:

non traité

avec cadre/support de montage:

Non

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

adapté à un parafoudre:

Oui

Degré de protection (NEMA):

4X

classe de protection:

II

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

maintien de fonction:

sans

Thalassa - boîte industrielle - couvercle haut - 192x164x105mm - PC - IP66 - gris (RAL 7035) - avec 1 corps, 1 capot, 4 vis de capot - verrou : vis prisonnière plat étanchéité

Quelques mots du fabricant :

  • Boîtier mural adapté à de nombreuses applications
  • Se ferme à l'aide de quatre vis plates imperdables pour conserver l'intégrité IP
  • L'isolation électrique de classe II garantit la sécurité contre les chocs électriques
  • Haute résistance au feu, jusqu'à 960°C
  • Haute protection contre l'eau et la poussière (IP66)
  • Haute résistance aux chocs (IK08)
  • Large plage de températures de fonctionnement sans perte de performance