Schneider Electric - PanelSeT - boîte industrielle - Couvercle haut - 241x192x128mm - ABS - NSYTBS241912H

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - saillie

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • largeur en nombre de modules - 0

  • hauteur - 241 mm

  • largeur - 194 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606480165351

Réf. Sonepar

00020085014

Réf. Fournisseur

NSYTBS241912H

Marque

Schneider Electric

mode de pose:

saillie

matériau du boîtier/corps:

plastique

largeur en nombre de modules:

0

hauteur:

241 mm

largeur:

194 mm

profondeur:

127 mm

type de couverture:

couvercle

finition du couvercle:

fermé

indice de protection (IP):

IP66

type de porte:

sans

couvercle/porte transparent(e):

Non

avec serrure:

Non

courant nominal (In):

0 A

profondeur d'encastrement:

120 mm

profondeur intérieure:

120 mm

épaisseur de matériau du boîtier:

12.5 mm

épaisseur de matériau de la porte/du couvercle:

12.5 mm

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

nombre de modules:

0

nombre de rangées:

0

nombre d'ouvertures pour plaques à bride:

0

possibilité de montage en saillie:

Non

nombre d'entrées de conduit:

2

traitement de la surface:

non traité

avec cadre/support de montage:

Non

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

adapté à un parafoudre:

Oui

Degré de protection (NEMA):

4

classe de protection:

II

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

maintien de fonction:

sans

couvercle avec décharge de pression:

Non

Thalassa - boîte industrielle - couvercle haut - 241x192x128mm - ABS - IP66 - gris (RAL 7035) - avec 1 corps, 1 capot, 4 vis de capot - verrou : vis prisonnière plat étanchéité

Quelques mots du fabricant :

  • Boîtier mural adapté à de nombreuses applications
  • Fabriqué en ABS pour une résistance aux températures élevées et aux chocs
  • L’isolation électrique de classe II prévient les chocs électriques
  • Haute protection contre la poussière et l'eau (IP66)
  • Haute résistance au feu (jusqu'à 650 °C) conformément aux normes en vigueur
  • Peut être utilisé à une température ambiante comprise entre -25 et 60 °C
  • Haute résistance aux chocs (IK07)
  • Gris (RAL 7035) avec couvercle haut plat et fixe