Schneider Electric - PanelSeT - boîte industrielle - transparente - 291x241x87mm - ABS - NSYTBS29248T

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - saillie

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • largeur en nombre de modules - 0

  • hauteur - 291 mm

  • largeur - 241 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606480165528

Réf. Sonepar

00020085035

Réf. Fournisseur

NSYTBS29248T

Réf. Commerciale

Schneider Electric

mode de pose:

saillie

matériau du boîtier/corps:

plastique

largeur en nombre de modules:

0

hauteur:

291 mm

largeur:

241 mm

profondeur:

88 mm

type de couverture:

couvercle

finition du couvercle:

fermé

indice de protection (IP):

IP66

type de porte:

sans

couvercle/porte transparent(e):

Oui

avec serrure:

Non

courant nominal (In):

0 A

profondeur d'encastrement:

80 mm

profondeur intérieure:

80 mm

épaisseur de matériau du boîtier:

12.5 mm

épaisseur de matériau de la porte/du couvercle:

12.5 mm

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

nombre de modules:

0

nombre de rangées:

0

nombre d'ouvertures pour plaques à bride:

0

possibilité de montage en saillie:

Non

nombre d'entrées de conduit:

2

traitement de la surface:

non traité

avec cadre/support de montage:

Non

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

adapté à un parafoudre:

Oui

Degré de protection (NEMA):

4

classe de protection:

II

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

maintien de fonction:

sans

couvercle avec décharge de pression:

Non

Thalassa - boîte industrielle - transparente - H291mmxL241mmxP88mm - ABS - avec 1 corps, 1 capot, 4 vis de capot - gris (RAL 7035) et transparent - IP66

Les Atouts de l'article:

Ce boîtier mural en ABS convient aux applications multi-usages. La boîte est en ABS (acrylonitrile butadiène-styrène), pour une grande résistance aux chocs et aux températures élevées. Elle est grise (RAL 7035) avec un couvercle transparent bas. Son isolation électrique de classe II évite les chocs électriques et permet la construction de solutions totalement isolées. Il est également résistant au feu jusqu'à 650 °C conformément à la norme IEC 60695-2-11. Il est résistant à la poussière et à l'eau avec un indice de protection IP66 (NEMA 4,4X) et aux chocs avec un indice de protection IK07 (IEC 62262). Il peut être stocké entre -15 et 40 °C et utilisé entre -25 et 60 °C sans affecter ses performances. Le couvercle est fixé à l'aide de vis en plastique et peut être retiré à l'aide de vis imperdables.



Quelques mots du fabricant :

  • Boîtier mural polyvalent ABS pour de nombreuses applications
  • Résistance à haute température et matière ABS résistante aux chocs
  • Couvercle bas transparent avec vis imperdables amovibles pour un accès facile
  • Isolation électrique de classe II pour la prévention des chocs électriques
  • Haute résistance au feu (jusqu'à 650 °C)
  • Haute résistance à la poussière et à l'eau (IP66)
  • Haute résistance aux chocs (IK07)
  • Fonctionnement entre -25 °C et 60 °C sans affecter les performances