Schneider Electric - PanelSeT - boîte industrielle - transparente - 341x291x128mm - ABS - NSYTBS342912T

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - saillie

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • largeur en nombre de modules - 0

  • hauteur - 341 mm

  • largeur - 291 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480165566

Réf. Sonepar

00020085039

Réf. Fournisseur

NSYTBS342912T

Marque

Schneider Electric

mode de pose:

saillie

matériau du boîtier/corps:

plastique

largeur en nombre de modules:

0

hauteur:

341 mm

largeur:

291 mm

profondeur:

128 mm

type de couverture:

couvercle

finition du couvercle:

fermé

indice de protection (IP):

IP66

type de porte:

sans

couvercle/porte transparent(e):

Oui

avec serrure:

Non

courant nominal (In):

0 A

profondeur d'encastrement:

120 mm

profondeur intérieure:

120 mm

épaisseur de matériau du boîtier:

12.5 mm

épaisseur de matériau de la porte/du couvercle:

12.5 mm

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

nombre de modules:

0

nombre de rangées:

0

nombre d'ouvertures pour plaques à bride:

0

possibilité de montage en saillie:

Non

nombre d'entrées de conduit:

2

traitement de la surface:

non traité

avec cadre/support de montage:

Non

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

adapté à un parafoudre:

Oui

Degré de protection (NEMA):

4

classe de protection:

II

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

maintien de fonction:

sans

couvercle avec décharge de pression:

Non

Thalassa - boîte industrielle - transparente - H341mmxL291mmxP128mm - ABS - gris (RAL 7035) - IP66 - avec 1 corps, 1 capot, 4 vis de capot

Quelques mots du fabricant :

  • Boîtier mural adapté à de nombreuses applications
  • Fabriqué en ABS pour une résistance aux températures élevées et aux chocs
  • Capot transparent bas avec vis plates imperdables
  • Isolation électrique de classe II pour la prévention des chocs électriques
  • Haute résistance au feu (jusqu'à 650 °C) conformément aux normes en vigueur
  • Haute résistance à la poussière et à l'eau (IP66)
  • Haute résistance aux chocs (IK07)
  • Fonctionnement entre -25 et 60 °C