Schneider Electric - PanelSeT - bouchon obturateur - pour presse étoupe ISO M16 - IMT36161

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 12 mm

  • modèle - fermé

  • matériau - plastique

  • couleur - gris

  • indice de protection (IP) - IP68

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606480163609

Réf. Sonepar

00020008101

Réf. Fournisseur

IMT36161

Réf. Commerciale

Schneider Electric

diamètre nominal:

12 mm

modèle:

fermé

matériau:

plastique

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP68

sans halogène:

Oui

zone d'étanchéité:

0...0 mm

pour épaisseur de paroi:

0...0 mm

dimension nominale PG:

0

serre cable:

Non