Schneider Electric - PanelSeT - bouchon obturateur - pour presse étoupe ISO M20 - IMT36163

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 20 mm
modèle - fermé
matériau - plastique
couleur - gris
indice de protection (IP) - IP68
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606480163623
Réf. Sonepar
00020008103
Réf. Fournisseur
IMT36163
Marque
Schneider Electric
diamètre nominal:
20 mm
modèle:
fermé
matériau:
plastique
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP68
sans halogène:
Oui
zone d'étanchéité:
0...0 mm
pour épaisseur de paroi:
0...0 mm
dimension nominale PG:
0
serre cable:
Non



