Schneider Electric - PanelSeT - Cable aliment.lampe - LED - IEC - Orange - NSYLAM3MN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 1.5 mm²
matériau de la gaine - PVC
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs - 3
Tension nominale U0 - 300 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606489550868
Réf. Sonepar
01887955086
Réf. Fournisseur
NSYLAM3MN
Marque
Schneider Electric
section nominale du conducteur:
1.5 mm²
matériau de la gaine:
PVC
classe du conducteur:
classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs:
3
Tension nominale U0:
300 V
couleur de gaine:
orange
matériau du conducteur:
cuivre
surface du conducteur:
nu
taille AWG:
16
coupe transversale nominale conducteur (AWG):
10 kcmil
élément de câblage:
non
isolation des fils:
PVC
spécification de l'isolation principale:
autre
marquage du conducteur:
couleur
avec conducteur de protection:
Oui
blindage sur élément de câblage:
sans
blindage sur câblage:
sans
organe de support:
sans
spécification du matériau gaine externe:
autre
géométrie du câble:
rond
protection contre les torsions:
Oui
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
sans
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
d0
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
sans
résistant au froid selon EN 60811-504+505+506:
Oui
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Oui
largeur de conduite approx.:
8 mm
hauteur de conduite approx.:
0.7 mm
diamètre externe approx.:
3 mm
rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé:
180 mm
rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:
90 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:
45 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
-16...65 °C
température extérieure admissible du câble, fixe:
-10...60 °C
tension nominale U:
500 V
forme du conducteur:
rond
poids:
0.352 kg/km
fil auxiliaire:
Non
Blindage:
Non
gaine protectrice:
autre
armature/ferraillage:
sans
matériau de renfort:
cuivre
retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2:
Oui
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):
Oui
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-22 (Cat A):
Non
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-23 (Cat B):
Oui
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-24 (Cat C):
Oui
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-25 (Cat D):
Oui
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:
Oui
sans halogène selon IEC 60754-1:
Oui
sans halogène selon IEC 60754-2:
Oui
sans halogène selon IEC 60754-3:
Oui
température max. admissible du conducteur:
65 °C


